絞り込み
ブランド
  • IKA(37)
  • アズワン(42)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • Kartell(カルテル)(4)
  • ケニス(9)
  • フロンケミカル(15)
  • フロン工業(12)
  • 三商(9)
  • サンプラテック(5)
  • DURAN(5)
  • コクゴ(2)
  • ヤマト科学(2)
  • 日伸理化(2)
  • ユニコントロールズ(2)
  • YOSHIOKA(2)
  • 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品](2)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • レオナ(1)
  • エムレボ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(67)
  • 50,000-100,000円(46)
  • 100,000円以上(32)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「撹拌羽根」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 撹拌羽根 アンカー
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌羽根 イカジャパン撹拌羽根イカジャパン
47,980税込52,778
1個(1個)
8日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)80Φ×350シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000
ラボリアクター 撹拌羽根 IKAラボリアクター 撹拌羽根IKA
349,800税込384,780
1個
63日以内出荷
ハイスピード撹拌羽根高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様最低液浸:180材質AISI316L直径(Φmm)ディゾルバー:26アズワン品番63-5535-45
ラボリアクター IKAラボリアクターIKA
759,800税込835,780
1個
63日以内出荷
リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3アズワン品番63-5535-27
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
386,000税込424,600
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シール アズワン羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シールアズワン
29,700税込32,670
1個
翌々日出荷
仕様撹拌棒用シールシールNS 29/32、GL25アズワン品番4-6335-11
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ アズワン羽根型撹拌棒 帯電防止タイプアズワン
84,600税込93,060
1本
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm材質PTFE EX長さ(mm)450シールNS 29/32、GL25外径(Φmm)10耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6335-01
ブラシレスホモミキサー アズワンブラシレスホモミキサーアズワン
359,000税込394,900
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約13電源(V)AC110/220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC150トルク(N・m)0.25アズワン品番4-6669-01タイマー0~99時間59分処理量(L)0.1~5.0
PTFE羽根付き撹拌棒 アズワンPTFE羽根付き撹拌棒アズワン
4,090税込4,499
1個
7日以内出荷
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
カクハン羽根 D羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 D羽根YOSHIOKA
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。仕様カクハン機専用軸径(Φmm)12全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1080全幅(mm)155棒径(Φmm)(羽根部分)11
カクハン専用機用 RM軸 YOSHIOKAカクハン専用機用 RM軸YOSHIOKA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。R・RS羽根を取り付けてください。
用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。タイプ旧型止めネジ式、12mmネジ用
撹拌羽根 PTFE 094シリーズ 日本理化学器械(NRK)撹拌羽根 PTFE 094シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,099税込2,309
1個
10日以内出荷
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付IKA
159,800税込175,780
1台
13日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ アズワンハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズアズワン
232,000税込255,200
1台
10日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600材質(天板)アルミニウム校正証明書点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKAメカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付IKA
209,800税込230,780
1台
10日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付IKA
389,800税込428,780
1台
13日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9944-21-22最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き アズワンハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付きアズワン
161,000税込177,100
1台
10日以内出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付 アズワン高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付アズワン
210,000税込231,000
1個
10日以内出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番1-7721-11-22定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]校正証明書点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付 IKAメカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付IKA
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)撹拌容量(L)80(H2O)アズワン品番1-6608-11-22校正証明書点検・検査書
トルネード 撹拌機 出荷前点検検査書付き アズワントルネード 撹拌機 出荷前点検検査書付きアズワン
1台
取扱い終了
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付きIKA
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
校正証明書点検・検査書
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワンエコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズアズワン
122,800税込135,080
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
【レンタル】メカニカル制御撹拌機パッケージ RW20 digital IKA【レンタル】メカニカル制御撹拌機パッケージ RW20 digitalIKA
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
撹拌器 IKA撹拌器IKA
589,800税込648,780
1個
4日以内出荷
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
撹拌器 ケニス撹拌器ケニス
52,980税込58,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン エムレボ・ジャパン羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービンエムレボ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
斜めに大きく開いた角溝が、溶液を横上方向に吐き出すことで強力な巻き上げの流れを作ります。 波立ちや渦巻き(ボルテックス)が発生しにくい形状により、高速回転させても空気の混入が少ないため、泡立ちを抑えた撹拌が可能です。また、傾斜した溝が泡残りを防止します。 高速回転させることで強力な吐出流と巻き上げ流を発生させることができ、高粘度溶液を隅々まで撹拌します。 通常の撹拌羽根のような出っ張りがないため、洗浄が容易で安全です。
材質(ヘッド)SUS316形状スタンダード(傾斜溝)備考シャフトは付属しません。
PTFE3枚羽根撹拌棒 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]PTFE3枚羽根撹拌棒富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
52,980税込58,278
1個
当日出荷
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304軸径(Φmm)10全長(mm)400径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70電源(V)100(50/60Hz)200VA最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)撹拌棒長さ(mm)500アズワン品番1-3142-12先端径(Φmm)48
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ アズワンPTFE撹拌棒 NR0267シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から4日以内出荷
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120質量(kg)6.0、リモコン部/0.4ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500モーター出力(W)40アズワン品番1-4194-43回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き アズワントルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付きアズワン
8,790税込9,669
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)アズワン品番1-5505-19
【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx アズワン【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDxアズワン
1,774税込1,951
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用回転数(min-1[r.p.m])10~600温度設定範囲(℃)室温+5~200本体寸法(mm)212×256×186電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3付属品HSB-1(撹拌子)、ビーカー回転防止用シートプラグ3Pタイプ天板寸法(mm)200×200
溶解型撹拌羽根 R1300 IKA溶解型撹拌羽根 R1300IKA
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)80本体寸法(mm)Φ8×350
プロペラ型3枚撹拌羽根 R1381 IKAプロペラ型3枚撹拌羽根 R1381IKA
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)45本体寸法(mm)Φ8×350
プロペラ型4枚撹拌羽根 R1342 IKAプロペラ型4枚撹拌羽根 R1342IKA
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
羽根径(Φmm)50本体寸法(mm)Φ8×350
PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用 フロン工業PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用フロン工業
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8材質オールPTFE被覆
PTFE 撹拌羽根 フロン工業PTFE 撹拌羽根フロン工業
439税込483
1枚
3日以内出荷
羽根付撹拌棒 430 固定U字形羽根 幅65mm Kartell(カルテル)羽根付撹拌棒 430 固定U字形羽根 幅65mmKartell(カルテル)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。
羽根形状U字形状羽根幅(mm)65羽根高(mm)78直径(Φmm)8長さ(mm)350本体質量(g)約50
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm Kartell(カルテル)羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mmKartell(カルテル)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。
羽根形状プロペラ状羽根幅(mm)39羽根高(mm)15直径(Φmm)8長さ(mm)350

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら