6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで 乳白 材質本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
1袋
1,980 税込2,178
当日出荷

SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15 TGK品番371-13-50-21 高さ(mm)57 全高(mm)51 最大外径(mm)20
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷

市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE 内径(mm)7.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineクールスターラー
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番692-63-10-09 質量(kg)12 外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-3~+80 モーターDC形 温度精度±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL)50~1000 温度調節デジタルPID制御
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSR
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280 制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き) 定格電流(A)30 発熱体カンタル線・ニクロム線 インパルス電圧(V)DC4~12
1台
139,000 税込152,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineオイルバス
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具 温度範囲(℃)Rt+5~199 温度精度±0.5~1℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります