科学研究・開発用品 :「架台」の検索結果

関連キーワード
308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
1台
21,780 税込23,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスセラミック製保護板と組み合わせて、アルコールランプ使用時の台としてお使いいただけます。
材質クロムメッキ 耐熱温度(℃)800 種別
1枚
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)架台 LTE-510用
適合機種LTE-510 コード100320 アズワン品番65-0572-21
1個
84,980 税込93,478
31日以内出荷

アズワン防振架台
材質天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金 寸法(mm)800×600×782、【搭載面】400×450 質量(kg)77 耐荷重(kg)約49 アズワン品番1-2026-01
1個
212,000 税込233,200
当日出荷

仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
1個
26,400 税込29,040
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,750 税込27,225
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine組立式架台
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
1組
86,724 税込95,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様垂直均等耐荷重:約120kg 材質スチール 寸法(mm)600×600×700 キャスターΦ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き) サービス分類レンタル
1台
303 税込333
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板2段タイプ 高さ(mm)810 奥行(mm)300 材質(天板)SUS430 均等耐荷重(kg)80 取付可能厚(mm)天板厚40mm迄 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.65MB)
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板3段タイプ 高さ(mm)810 奥行(mm)300 材質(天板)SUS430 均等耐荷重(kg)80 取付可能厚(mm)天板厚40mm迄 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.65MB)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板2段タイプ 高さ(mm)450 奥行(mm)300 材質(天板)SUS430 均等耐荷重(kg)80 取付可能厚(mm)天板厚40mm迄 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.65MB)
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
高さ(mm)700
1台
44,100 税込48,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用固定金具でしっかりと固定できます。専用固定金具でしっかりと固定できます。AVO-450NB、-450NS、-450NS-D、AVO-450V、-450SB、-450SB-D専用の架台です。
付属品専用固定金具 質量(kg)18 外形寸法(mm)590×580×700 耐荷重(kg)170 キャスター径(Φmm)50(正面2輪ストッパー付き、後方2輪ストッパーなし) サービス分類レンタル
1台
615 税込677
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
1台
1,310 税込1,441
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
仕様●垂直均等耐荷重:70kg(天板)●対象乾燥器機種:450シリーズ 付属品専用固定金具×4個 材質スチール粉体焼付塗装 寸法(mm)550×562×700 質量(kg)約25 キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付) サービス分類レンタル
1台
435 税込479
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

材質プラスチック 仕様架台:16本がけ、回転型 寸法(mm)Φ180×500 穴径(Φmm)10:4穴、14:4穴、17:8穴
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)DPE-1250型架台 本体
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード271210 アズワン品番65-0566-60
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01 寸法(mm)240×250×200 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])50~650 電源AC100V 50/60Hz 回転数50~650rpm 使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC3000-PBXセット架台
ダイヤフラム型真空ポンプ使用時
備考NVC-3000型とPBX型用の架台 コード275090 アズワン品番65-0566-37
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板1段タイプ 高さ(mm)450 奥行(mm)300 材質(天板)SUS430 均等耐荷重(kg)80 取付可能厚(mm)天板厚40mm迄 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.65MB)
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1個
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーアヴァンクリーフ VS-600RZ用架台
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。 トラスコ品番451-5404 適合機種VS-600RZ用架台 質量(kg)18 コード長さ(m)3.5m タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式) アズワン品番1-2645-11
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。 トラスコ品番451-5374 適合機種VS-1200RZ用架台 質量(kg)22 コード長さ(m)3.5m タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式) アズワン品番1-2645-12
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

・セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型本体のみで、ガラス部は含みません。
トラスコ品番112-4680 アズワン品番64-9674-94
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

アイワ医科工業架台AU-1008C用
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
備考共通器種:AU-1008CO・AU-1008CB 外形寸法(mm)横740×奥535×高245(取手・足寸法除) アズワン品番66-0018-67
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

アイワ医科工業架台AU-308C用
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
備考共通器種:AU-308CO・AU-308CB 外形寸法(mm)横511×奥404×高345(取手・足寸法除) アズワン品番66-0018-61
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg 質量(kg)約20 回転数(min-1[r.p.m])40~280 電源AC100V 50/60Hz 型番PM-002 電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き) タイマー設定0~9時間59分(1分単位) サイズ(mm)661×290×240 アズワン品番2-7816-02
1個
278,000 税込305,800
翌々日出荷

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります