耐衝撃性能に優れ、割れにくい設計です。
材質PP
形状角型
高さ(mm)224
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)387×369
質量(g)1100
外寸(mm)387×369×H224
内寸(mm)365×365×H212
対応熱風消毒保管機
耐熱温度(℃)120
PTFEシートにダイア形の模様に切り込み、網状にしたものです。 伸縮性・弾力性があり、実験台・排水台・棚などの上に置いたり、腐食性薬品や溶媒の中へ浸す部分の網袋としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)1.6
穴径(mm)6.5
組立て式で軽量。樹脂製なので錆びることがありません。支柱、ジョイント部は塩ビ製。板部はPP製で強度のあるハニカム構造の板を使用しています。シリンダーやフラスコ等がかけられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×600
棚板穴径Φ80mm×3ヶ所、Φ50mm×6ヶ所、Φ30mm×4ヶ所
1個
¥33,980
税込¥37,378
117日以内出荷
PET樹脂製ビーカーラック(内径:Φ80mm)。300ml標準ビーカー、500mlトールビーカー等に対応。荷重たわみ温度(℃):JISK7191/1.80MPa条件で69℃。ビーカーを固定するОリング付き。ビーカー内の液が少ない状態でも、ラックによる固定で転倒せずに間接洗浄が可能
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W
外寸法(mm)490×460
堅いABS製で透明感があります。 裏面に強力な4個の磁石がついており、使いたい場所にくっつけて使うことができるので、収納スペースを有効活用できます。
材質ABS樹脂
使いやすい高さのスライド式バスケットラックです。バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ替えられます。フレームの内芯には防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
仕様水受けバット:プラスチック製(362×263×57mm)×2
フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ714×394×846mm
バスケット(mm)深型(390×295×130×6
1台(1台)
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)全体:200 65/段 30/丸バー
寸法(cm)丸バー直径25.4
素材スチール製 クロームメッキ
クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。
一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品テーパー×1段分
材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
磁気の影響を受けない樹脂製、両側にハンドル付き。
材質アクリル
寸法(mm)210×110×220H
立て数Φ5×72本(12×6)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ可能(121℃、15分)。極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています。フタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能。フタをした状態でラックを積み重ねることが
仕様●サイズ(WxDxH):144x144x51mm(フタなし35.5mm)●ウェルサイズ:12.1mm●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:‐80℃~室温
アズワン品番65-3811-14
1個(10ラック)
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
マグネットがついているため、磁性のある金属表面に取り付けて使用可能です。1~50mLのピペット収納に適しています。緩やかな傾斜がついているため、取り出しが容易です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)301×100×127.5
アズワン品番3-8583-01
1箱(3個)
¥19,800
税込¥21,780
翌々日出荷
耐薬品性にすぐれたアセタール樹脂製です。
50mL遠沈管を18本立てることができます。
ラック底にはチューブを安定させる穴があいています。
ラック側面に持ち手がついています。
ウォーターバス内で使用できます。
仕様●材質:アセタール樹脂●縦×横×高さmm:115×298×64●穴寸法mm:31.7×31.7
アズワン品番67-5191-71
1個
¥4,490
税込¥4,939
6日以内出荷
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。排水チューブを接続可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ排水機能付
スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本。外径17mm×24本。 外径12mm×40本。はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。
仕様樹脂特性PP、不透明
最高使用温度(℃)135
脆化温度(℃)0
オートクレーブの可否可
シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60
寸法(mm)100×100×150
アズワン品番2-4214-01
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
50mL遠沈管専用ラックです。
材質スチール(エポキシコート)
寸法(mm)140×77×88H
立て数(本)8(2×4列)本
適合管径(Φmm)30(遠沈管)
1個
¥6,290
税込¥6,919
3日以内出荷
側面からシャーレを自由に出し入れ可能。省スペースでの保管が可能なので、インキュベーター内での保管にも便利です。オートクレーブ可能。
材質本体:PP、ワッシャー:PC
毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具
材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚
寸法(mm)880×475×850
質量(kg)35
棚板数(枚)3
棚ピッチ(mm)60
アズワン品番3-5671-45
1個
¥64,900
税込¥71,390
当日出荷
マルチチャンネルピペットを最大6本まで収納できます。
材質アクリル
寸法(mm)360×120×270
収納本数(本)8(内、マルチチャンネルタイプは最大6本)
アズワン品番4-1862-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
耐久性のあるABS樹脂製ラックは、平らな面に立てかけるだけでなく、実験用キャビネットや電気器具の金属側面に取り付けることもできます。
両面に強力マグネットがついているので、汎用性を向上角度のついた棚板により、ピペットに確実に、かつ簡単にアクセスできます。
サイドの窓からピペットのサイズ、色、種類を確認できます。
サイドブラケットには、ピペットフィラー、バルブ、ポンプを取り付けることができます。
仕様●サイズ(W×D×H):293×100×400mm●色:白
アズワン品番68-0311-38
1箱
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
さらに高品質に、よりクリーンに、ワイヤーシェルフの定番です。
棚板を抗菌アクリル樹脂コーティングし、耐食性に優れ、クリーンな環境にも使用できます。
奥行(mm)307
幅広いブランドのピペットに使用可能な壁掛けタイプのピペットホルダーです。
上部ホルダーには取り外し可能なインサートが付いており、幅広いピペットに対応可能です。
それぞれ2本のピペットを保持できる2つの壁取り付けブラケットがあり、上部と下部ホルダーが付いています。
片手で容易にピペットを取り外せます。
複数の色のホルダーが付属しており、好みの色でパーソナライズが可能です。
材質ABS樹脂
幅(mm)(ピペット取り付け部)上部/約25(インサート有り)、約35(インサートなし)、下部/約30
サイズ(mm)175×45
アズワン品番4-3796-01
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
タイプサンケンラック 鉄・樹脂コーティング製
セット内容本体(支柱+ネット)×1、フラスコ1個掛×4、フラスコ4個掛×2、受け皿×1
材質スチール製PEコーティング(ネット、フラスコ掛)SUS304製(支柱、受け皿)
1組
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)全体:200 65/段
素材スチール製 クロームメッキ
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×(1)(2)4個(3)6個付き) 取っ手金具:前面×(1)(2)1個(3)2個 ワイヤーラックのD寸に合わせてご使用いただけます。 ※本体がキャスター展開の場合、キャスターを真正面に設置する必要があります。 ※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)10
素材ファイバー
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調整できます。※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)全体:200 65/段
素材スチール製 クロームメッキ
材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)
サイズ(mm)728×437
アズワン品番1-1612-15
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ!
出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです!
オートクレーブ可能です。
材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
サイズ(cm)幅121.2×奥行35.7×高さ89.7
耐荷重(kg)全体:200 65/段
素材スチール製 クロームメッキ
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)全体:200 65/段
素材スチール製 クロームメッキ
従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。