1,341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8385 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)28.44 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1202
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 耐荷重(kg/段)200 高さ(mm)1800 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。4段展開でのご購入がおトクです。
奥行(mm)455 耐荷重(kg)全体:600、200/段 棚板厚さ(mm)35
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ストア・エキスプレス間仕切ラック本体 4段
【商品特徴】ドライバー不要で組み立て簡単!豊富なオプションで空間を自在にアレンジできるパーテーション兼ラック。オプション:サイドパネル(23345-42)、バックパネル(23345-44)、棚板(23345-70、23345-72)、プラントトレー(23345-80,23345-82)、オープンボックス(23345-90,23345-92)をお選びください。
材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)約11.7 耐荷重(kg)20/段 全体80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×33×160
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)875 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8016 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)24.2 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1202
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1500 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8440 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)33.52 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×465×1202
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8512 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)51 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×615×1202
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8181 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)46 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×465×1202
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8075 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)33.88 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×615×1202
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8130 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)44.64 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×615×1202
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8504 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)45.28 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×465×1202
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8458 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)43.92 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×615×1202
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8393 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)33.36 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×615×1202
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8199 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)51.8 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×615×1202
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1500 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8121 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)34.04 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×465×1202
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数4 材質SUS304 高さ(mm)1800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304 段数4 パイプ径(Φmm)38(支柱) 高さ(mm)1800 耐荷重(kg/段)200 アジャストSUS304・幅(+30mm) 枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。 総耐荷重(kg)1000
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフSSP31×107×139 4段
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)310 仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)100 トラスコ品番301-8326 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)20.44 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
49,980 税込54,978
欠品中

下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
用途引出し2列4段仕様 仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード 付属品上下連結金具・耐震固定金具 寸法(mm)883×475×950 質量(kg)50 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番2-7987-24
1個
134,000 税込147,400
当日出荷

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)1215 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数4 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様トレー耐荷重(kg):約9 付属品トレー(1-2393-06)×4枚 材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき) 付属トレー数4段 トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
1個
68,400 税込75,240
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚 材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP 寸法(mm)900×450×1800 質量(kg)約25 アズワン品番4-6181-01 適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
1セット
79,400 税込87,340
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)シェルフ LS1220×P1590×4段
収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
幅(mm)1220 奥行(mm)610 仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ
1台
95,040 税込104,544
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品ゼロ、工具が不要でスピードセッティング、折りたたみが可能です。搬入、設置、撤去がスピーディーに行えます。折りたためば、奥行はおおよそ1/6程度になります。棚板固定です。
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフ SS1220×P1590×4段
収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
幅(mm)1220 奥行(mm)310 仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ
1台
69,300 税込76,230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフ LS910×P1590×4段
収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ 幅(mm)910 奥行(mm)610
1台
79,200 税込87,120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフ LS760×P1900×4段
収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
高さ(mm)1900 幅(mm)760 奥行(mm)610 仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ TGK品番115-58-30-39 型式LS760・P1900 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)613×758×1892
1個
71,280 税込78,408
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シェルフSUS46×107×139 4段
※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)460 仕様SUS304高級ステンレス製。錆を完全にシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
1台
92,664 税込101,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
57,420 税込63,162
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフSUS61×107×139 4段
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610 仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
1台
106,920 税込117,612
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフ LS1520×P1590×4段
収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
幅(mm)1520 奥行(mm)610 仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ
1台
108,900 税込119,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H150.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
1台
18,100 税込19,910
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。 両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。
材質ステンレス
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
63,360 税込69,696
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
59,400 税込65,340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
75,240 税込82,764
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
87,120 税込95,832
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バスケットタイプのドライラック。ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、バスケット受/ワイヤクロムメッキ(4段)×8本、バスケット(深形・浅形)/PP製×各4個、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚 寸法(mm)(深形バスケット)幅360×奥行480×深さ165、(浅形バスケット)幅365×奥行485×深さ80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600 棚ピッチ(mm)100 棚段数(段)10
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります