25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台 均等荷重(kg)10/段 段数3 仕様組立式 高さ(mm)30(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 組立時間1人50分 棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
50,980 税込56,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 表面抵抗値(Ω)104 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用) 付属品取付ブッシュ(4個) 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)50
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用) 付属品取付導電性ブッシュ(4個) 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)50
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)
高さ(mm)(こぼれ止め)50 仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用) 付属品取付導電性ブッシュ4個 材質ステンレス(SUS304)
1枚
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。 4方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2 均等荷重(kg)25/段 仕様完成品 高さ(mm)こぼれ止め/30mm キャスター自在式 100mm(4個) 最大積載量(kg)50/台 支柱径(Φmm)25 棚板4方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS430)
高さ(mm)(こぼれ止め)50 仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用) 付属品取付ブッシュ4個 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1枚
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。 3方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数3 均等荷重(kg)20/段 仕様完成品 高さ(mm)こぼれ止め/30mm キャスター自在式 100mm (4個) 最大積載量(kg)50/台 支柱径(Φmm)25 棚板3方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。3方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数3 均等積載量(kg/段)20 間口(mm)900 奥行(mm)600 全高(mm)836 トラスコ品番467-6122 質量(kg)23.6 高さ(mm)(こぼれ止め)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×836 キャスター自在式 100mm (4個) 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 棚板3方こぼれ止め付棚板 最大積載量(kg/台)50 棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3 均等荷重(kg)30/段 仕様組立式 高さ(mm)50(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 最大積載量(kg)80/台 組立時間1人30分 棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスワゴン 3段
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂 高さ(mm)800 段数3段 ハンドル径(Φmm)19 最大積載量(kg)100 天板耐荷重(kg)60/段 キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個) 棚板耐荷重(kg)40/段 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80 棚板調整ピッチ(mm)20
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスワゴン 2段
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂 高さ(mm)800 段数2段 ハンドル径(Φmm)19 最大積載量(kg)100 天板耐荷重(kg)60/段 キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個) 棚板耐荷重(kg)40/段 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80 棚板調整ピッチ(mm)20
1台
50,980 税込56,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)テラキャリー
上段棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)で、搬送物の落下を防止します。下段はフラットな棚で、軽量器具類を載せるのに適します。全溶接仕上げ
材質SUS304 耐荷重(kg)50 材質(キャスター)(フレーム)ユニクロメッキ パイプ外径(Φmm)Φ25
1台
62,980 税込69,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)テラキャリー
上下段共棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)です。器具や容器類の落下を防ぎます。堅固なつくりで移動時も安定しており、作業現場・検査室・医療分野で使われています。全溶接仕上げ
材質SUS304 耐荷重(kg)50 材質(キャスター)(フレーム)ユニクロメッキ パイプ外径(Φmm)Φ25
1台
62,980 税込69,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)50/1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×810 キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付 アズワン品番69-3868-10 パイプ外径(Φmm)25 メーカー商品コード10-1614-45
1台
151,998 税込167,198
25日以内出荷

3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)50/1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810 キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付 アズワン品番69-3868-12 パイプ外径(Φmm)25 メーカー商品コード10-1614-47
1台
104,998 税込115,498
26日以内出荷

3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)50/1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810 キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付 アズワン品番69-3868-11 パイプ外径(Φmm)25 メーカー商品コード10-1614-46
1台
97,198 税込106,918
26日以内出荷

3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)50/1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810 キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付 アズワン品番69-3868-09 パイプ外径(Φmm)25 メーカー商品コード10-1614-44
1台
109,998 税込120,998
26日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります