地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430)
キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)
耐荷重50kg/段・80kg/台
ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430)
タイプM03(棚3段)
キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)
耐荷重50kg/段・80kg/台
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、
コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2
材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装
寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960
質量(kg)上段:30、下段:39
構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ
表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。