62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オカムラ(岡村製作所)壁固定金具
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
1個
1,998 税込2,198
46日以内出荷

最下段用の低床型の棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各真空乾燥器に標準付属している棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東製作所ステンレス吊戸棚
エコ商品
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。 完成品でお届けします。 [取り付け方法] 1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。 2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます) 3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430 高さ(mm)600 奥行(mm)(外)350、(内)270 棚板数(枚)1 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性です。 柱・棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。 スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式ですので、補強金具は不要です。
トラスコ品番214-7775 質量(kg)3.4 高さ(mm)844 奥行(mm)310 アズワン品番64-3506-76
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性です。 柱・棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。 スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式ですので、補強金具は不要です。
高さ(mm)1352 棚段数(段)3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。すべてがワイヤー構造。その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない、想像を超えた強靭さが秘められています。スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式。補強金具は不要です。棚1段あたり250kgの耐荷重。スタンダードエレクター・シェルフにはΦ100mm以上の単独キャスターは取付けられません。
材質クロームメッキ アズワン品番64-3506-79
1個
479 税込527
9日以内出荷

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。すべてがワイヤー構造。その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない、想像を超えた強靭さが秘められています。スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式。補強金具は不要です。棚1段あたり250kgの耐荷重。スタンダードエレクター・シェルフにはΦ100mm以上の単独キャスターは取付けられません。
材質亜鉛 アズワン品番64-3506-78
1個
289 税込318
9日以内出荷

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。すべてがワイヤー構造。その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない、想像を超えた強靭さが秘められています。スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式。補強金具は不要です。棚1段あたり250kgの耐荷重。スタンダードエレクター・シェルフにはΦ100mm以上の単独キャスターは取付けられません。
材質柱/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング(防錆加工) アズワン品番64-3506-77
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷

最下段用の低床型の棚板です(450タイプに標準付属標準付属)。専用固定金具でしっかりと固定できます。
適合機種AVO-450 寸法(mm)450×450×25 アズワン品番3-8682-04
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷

奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2 材質スチール、エポキシ粉体塗装 質量(kg)50(薬品整理箱含まず) 構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)830×340×787(各上下段) 表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物 外寸法(mm)880×400×1760
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
1個ほか
5,920 税込6,512
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
1台
69,900 税込76,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスボルトレス軽量棚
エコ商品
最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。
材質スチール 高さ(mm)1800 塗装ホワイトグレー グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用)
エコ商品
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W402×H800(1室) 室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
1組
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚 高さ(mm)(固定棚)300 付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン薬品保管庫
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ) 材質スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)40
1台
82,300 税込90,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)(固定棚)674 付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
164,000 税込180,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm)(固定棚)370 付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
1台
107,000 税込117,700
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール)スチール
1台
92,600 税込101,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。
付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
1個
171,000 税込188,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式 段数3 本体質量(kg)約36 棚板数(枚)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900 錠前ナンバーロック
1個
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下ステンレス戸式の保管庫で、災害時に扉が破損する恐れがありません。
付属品中棚上下各1段・シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部2個、下部4個) 材質SUS430、上下2分割式
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式 材質スチール 【アクリル窓】透明 寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160) 寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能) 耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個 許容湿度(%)25~80 色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装) 吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き) 【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個 USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付 総耐荷重(kg)150 棚板調整ピッチ(mm)25(上下) アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。3方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数3 均等積載量(kg/段)20 間口(mm)900 奥行(mm)600 全高(mm)836 トラスコ品番467-6122 質量(kg)23.6 高さ(mm)(こぼれ止め)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×836 キャスター自在式 100mm (4個) 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 棚板3方こぼれ止め付棚板 最大積載量(kg/台)50 棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
1台
109,800 税込120,780
欠品中

左右独立タイプです。
仕様「医薬用外毒物」シール貼付、完成品 トラスコ品番478-9938 セット内容棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)32 高さ(mm)900 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板数(枚)4 設置方法上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1個
112,000 税込123,200
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品床固定金具×2、専用鍵×1 材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」 質量(kg)22 構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2 本体寸法(mm)600×450×900 表示医薬用外毒物、医薬用外劇物 引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約55 収納数- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 アズワン品番3-4462-27 トレー段数3段
1台
153,000 税込168,300
当日出荷

1個
110,484 税込121,532
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

付属品棚板×2枚・上下連絡用金具・棚板受け金具×8個・床固定金具×4個 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約42 内寸法(mm)715×402×775 外寸(mm)900×480×900 アズワン品番3-529-21 棚板寸法(mm)715×402 棚受ピッチ(mm)30(20段)
1個
299,000 税込328,900
10日以内出荷

付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
1個
224,000 税込246,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 棚板寸法(mm)715×402 棚受ピッチ(mm)30(20段)
1個
299,000 税込328,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物) 材質スチール、エポキシ粉体塗装 構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能 内寸法(mm)808×340×746 外寸法(mm)880×380×880
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

乾燥・保管・搬送が1台で。
仕様サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H890、カーテン:オレフィン系ポリエチレン 材質天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) キャスターΦ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) アズワン品番61-3807-08 耐荷重(g)約200K/台(均等静止荷重)
1個
218,000 税込239,800
15日以内出荷

ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。 別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ 付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個) 棚板耐荷重(kg)50(均等荷重) 仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
1台
192,000 税込211,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります