耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min-1[r.p.m])20~300
撹拌容量(mL)最大2000
回転制御フィードバックコントロール
耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min-1[r.p.m])20~300
撹拌容量(mL)最大2000
校正証明書点検・検査書
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用
回転数(min-1[r.p.m])10~600
温度設定範囲(℃)室温+5~200
本体寸法(mm)212×256×186
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
付属品HSB-1(撹拌子)、ビーカー回転防止用シート
プラグ3Pタイプ
天板寸法(mm)200×200
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~中粘度液用
アズワン品番1-8993-14
1個
¥150,000
税込¥165,000
12日以内出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~超高粘度液用
アズワン品番1-8993-11
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15
仕様低~中粘度液用
付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター
材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂
回転数(min-1[r.p.m])30~1500
電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプ
コード長さ(m)2.5
モーターDCブラスレスモーター60W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120
撹拌容量(mL)100~5000
材質(天板)ステンレス(SUS304)
1個
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600
材質(天板)アルミニウム
校正証明書点検・検査書
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。
質量(kg)約2
外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。
モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂
使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
回転数可変のエコノミータイプ。
ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。
直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)
質量(kg)4.1
モーター(W)DC37
電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz)
回転方向正・逆回転切替可能
回転数再現性±5%
コネクタリモートコネクター:DB9(F)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz
使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
RoHS指令材質適合品、タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上、起動と停止の動作が迅速かつ正確、手動による操作も可能、屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)
省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様電源ボックス別置き
回転数(min-1[r.p.m])35~200
電源AC100V、120mA
本体質量(kg)0.85
モーター(W)DC37
適合ヘッド取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド
回転方向正・逆回転切替可能
適合チューブシリコンチューブ/C-フレックスチューブ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×137×114
流量(mL/min)2.1~560
回転数再現性±5%
1台
¥229,800
税込¥252,780
47日以内出荷
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドR
モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15
設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能
最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)
流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)
安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA
質量(kg)約3.4
タイプスタンダード
外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。
定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz
番号コードT:251340
モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ
使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
アズワン品番63-1396-15
1台
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。