カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(127)
        • 純水製造・純水関連(2)
        • 分析・環境・測定器具(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(5)

科学研究・開発用品 :「残留塩素 測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 残留塩素測定器
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計アクアブSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台(1台)
5日以内出荷
・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。
用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ残留塩素測定器用DPD錠剤ヤガミ
13,980税込15,378
1箱(10パック×1000錠)
翌々日出荷
簡易型残留塩素測定器 DPD-O ヤガミ簡易型残留塩素測定器 DPD-Oヤガミ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計KRK(笠原理化工業)
89,980税込98,978
1個(1個)
8日以内出荷
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1寸法(mm)75×180×38測定範囲0~500mg/L電源単4電池×4(付属)分解能1mg/L検水量5mL光源LED
残留塩素測定器 KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器KRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1個(1個)
6日以内出荷
プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
ポケット残留塩素計 HACHポケット残留塩素計HACH
159,800税込175,780
1個(1個)
5日以内出荷
3つのキーで簡単に操作できる小型の残留塩素計です。試薬の選択により遊離塩素・全塩素のどちらも測定可能です。キャリングケースの中に本体・試薬・サンプル容器が収納され、持ち運びに便利です。
仕様受光部:シリコンフォトダイオード付属品サンプル容器(1インチ/10mL)×2 サンプル容器(1cm/10mL)×2 キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR)/0.02~2.00mg/L(LR)、遊離残留塩素:0.1mg/L~8.0mg/L質量(g)約250(電池除く)電源単4電池×4(付属)目盛範囲(mg/L)最小:0.1L(HR) 0.01(LR)光源LED大きさ69×157×34mm波長(nm)528±2データメモリ50データ
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズADVANTEC
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
残留塩素測定器 ATKシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 ATKシリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
摘要高濃度用
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号 ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号ADVANTEC
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
残留塩素測定器 DPD法 DPD試薬B-1シリーズ アズワン残留塩素測定器 DPD法 DPD試薬B-1シリーズアズワン
1,190税込1,309
1箱(50包)
翌々日出荷
アズワン品番4-6379-02
アズワンの残留塩素簡易測定器 アズワンアズワンの残留塩素簡易測定器アズワン
7,440税込8,184
1セット
翌々日出荷
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/Lセット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース寸法(mm)115×55×107質量(g)260アズワン品番4-6379-01
残留塩素測定器 比色測定器 DPD法 セムコーポレーション残留塩素測定器 比色測定器 DPD法セムコーポレーション
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(mg/L)01.~1.5
残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法 セムコーポレーション残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法セムコーポレーション
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(pH)6.0~7.6
残留塩素計 A-Gas Japan残留塩素計A-Gas Japan
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)現場使用に適した防滴構造
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個東亜DKK
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002 東亜DKKポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002東亜DKK
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
仕様測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
よう化カリウム 粉体試薬 SIBATA(柴田科学)よう化カリウム 粉体試薬SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1箱(100袋)
4日以内出荷
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)蔵王産業
9,350税込10,285
1セット
3日以内出荷
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)取扱説明書(0.79MB)
残留塩素測定器 テストキット オーヤラックス残留塩素測定器 テストキットオーヤラックス
3,998税込4,398
1式
13日以内出荷
DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品アズワン品番67-9285-18
RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル 前澤化成工業RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル前澤化成工業
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
災害などの非常時の状況を想定し、電源のいらない手動式ポンプ、淡水の様々な水源から飲料水を作れる逆浸透膜、場所を取らないコンパクトケースを採用し、1分あたり1リットルの飲料水を作ることができます。 災害時などの水道途絶時に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):220●高さ(mm):512●逆浸透膜(500GPD)・セディメントフィルタ●材質/仕上:外装:ABS樹脂、ポンプ:SUS●セット内容/付属品:手動式ポンプ、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定器)、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定装置)●海水・汽水の水、強酸性、強アルカリ性の水、酒類(アルコール)や糖分の含まれる水、45℃以上の水は使用しないでください。●逆浸透膜の性能上、製品到着後5年を目安に製品の交換を推奨いたします。●非常時での連続使用期間は最大30日間です。●作られた「飲み水」はつくり置きしないでください。水道水と違い、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖する恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:236-3515アズワン品番67-5623-05
ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計現場使用にも適した日常防水加工測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついていますHI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
塩素イオン計 KRK(笠原理化工業)塩素イオン計KRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1台
24日以内出荷
参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。
セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192本体質量(g)約290測定方式イオン電極法アズワン品番68-0510-24メモリー機能最大30件
残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 中濃度用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみSIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1箱
14日以内出荷
pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
質量(kg)0.1寸法H(mm)154寸法D(mm)35寸法W(mm)63
残留塩素計 DP-1Z KRK(笠原理化工業)残留塩素計 DP-1ZKRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
【レンタル】マルチフォトメーター 多項目水質計 PrimeLab 本体セット Water-i.d【レンタル】マルチフォトメーター 多項目水質計 PrimeLab 本体セットWater-i.d
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1台で残留塩素など30種類以上の項目を測定できる水質検査機器です。Bluetoothでスマートフォン(Androidのみ)やPCと連携可能です。PCソフトウェアとスマートフォンアプリは日本語対応です。
【レンタル】残留塩素測定器 PhotometerCL-2 本体 OYWT-32 オーヤラックス【レンタル】残留塩素測定器 PhotometerCL-2 本体 OYWT-32オーヤラックス
419税込461
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)残留塩素計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
本体ケースはIP67の防水機能を持っています。また50データの自動ロギング機能があります。 HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。
付属品測定用ガラスセル2本/ガラスセル用キャップ2個/バリデーター/セル面清浄用布1枚/キャリングケース/粉末試薬50回分寸法(mm)142.5×102.5×50.5質量(g)380電源単3電池×3(付属)
残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用SIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
仕様(コード番号)080540-524アズワン品番6-9785-15
遊離残留塩素測定器用オプション アズワン遊離残留塩素測定器用オプションアズワン
2,990税込3,289
1本
5日以内出荷
仕様(回数)約150回分測定範囲10~300mg/Lアズワン品番4-2609-17
試料セル PET製 SIBATA(柴田科学)試料セル PET製SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2本)
当日出荷
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201P/-202P型専用の検水測定用ガラス容器です。
材質PET
pH残留塩素計試薬付 SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156アズワン品番61-4433-61
【レンタル】デジタル残留塩素テスター タクミナ【レンタル】デジタル残留塩素テスタータクミナ
879税込967
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一般遊離塩素以外の測定項目も対応可能です。 99件分の測定値メモリ機能付きです。
分解能(mg/L)0.01測定項目遊離塩素(一般・温泉)、全塩素(一般・温泉)繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)電源単3アルカリ乾電池×4本付属品※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。測定原理2波長吸光度法
【レンタル】残留塩素計 本体 カスタム【レンタル】残留塩素計 本体カスタム
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
測定範囲(mg/L)0~5分解能(mg/L)0.01測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)光源LED波長(nm)525検水量10mL電源単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)寸法(mm)70×65×135付属品遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1
水質測定器用 BTB液 20mL TGK(東京硝子器械)水質測定器用 BTB液 20mLTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1本
6日以内出荷
容量(mL)20適合約40回分
BTB試薬 ショウエイBTB試薬ショウエイ
4,998税込5,498
1個(30mL)
11日以内出荷
水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。
形状液体対応商品DPDキット
デジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬 ショウエイデジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬ショウエイ
7,798税込8,578
1個(5mL)
3日以内出荷
クロロス17用の液体試薬です。クロロス17にて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。
形状液体対応商品クロロス17、クロロス17-2使用可能回数約100回使用期限製造日より10ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
DPD/PH測定器 テストキット ショウエイDPD/PH測定器 テストキットショウエイ
37,980税込41,778
1式
3日以内出荷
~簡単・確実・コンパクト~残留塩素と水素イオン濃度(pH)を測定することが出来ます。低コストでしっかり測定できる優れものです。
用途残留塩素と水素イオン濃度(pH)の測定セット内容測定器、試薬測定範囲残留塩素(mg/L):0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0、水素イオン(pH):6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.2
[防水型] 残留塩素計 エスコ[防水型] 残留塩素計エスコ
47,300税込52,030
1台
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃質量(g)約130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1分解能遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-44

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら