科学研究・開発用品 :「水ろ過装置」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):785●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL2-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●20インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1784
アズワン品番67-2314-97
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
カートリッジ式ろ過機SPKCN、災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過精度(μ)50
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
材質SUS304
サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)
種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)
外寸法(Φ×Hmm)230×980
内寸法(mm)225×980
最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)
質量(kg)約25
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
材質SUS304
サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)
種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)
外寸法(Φ×Hmm)230×715
内寸法(mm)225×715
最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)
質量(kg)約20
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)45
除去率(%)95~98
災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
最高使用温度(℃)80
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):535●接続口径:40A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL1-TZ●配管接続口径:40A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●10インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1782
アズワン品番67-2314-98
1台
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3598
質量(kg)10.5
容量(L)10
適合規格A2~A3相当
コック無
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。
材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)62
最高使用温度(℃)60
内径×外径(Φmm)30×62
耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):1030●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL3-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●30インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1783
アズワン品番67-2314-96
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
ろ過装置SPNシリーズ用の集水ノズルのセットです。
スリット幅(mm)0.35
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25A
スリット幅(mm)0.8
ノズルタイプN
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SH」タイプのセットです。
接続口径32A
スリット幅(mm)0.35
ノズルタイプSH
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。
圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。
適合ハウジングサイズ10インチ
標準流量(L/h)500~1000
寸法(Φ×mm)70×250
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「温泉仕様」のセットです。
接続口径32A
スリット幅(mm)0.8
ノズルタイプ温泉仕様
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25A
スリット幅(mm)0.8
ノズルタイプN
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SHSN-2」タイプのセットです。
接続口径50A
スリット幅(mm)0.35
ノズルタイプSHSN-2
ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.59MPa仕様のタンク向けです。
接続口径50A
スリット幅(mm)0.4
ノズルタイプSHSN-1-75
ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa仕様のタンク向けです。
接続口径50A
スリット幅(mm)0.4
ノズルタイプSHSN-1-50
ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa・0.59MPa両仕様のタンク向けです。
接続口径50A
ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。
材質フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR
使用温度4~57℃
推奨交換差圧(MPa)0.17
最大差圧(MPa)(交換差圧) 0.20
最大使用圧力(MPa)0.47
除去率(%)(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
適合規格A2~A3相当
熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
材質(チューブ)チタン
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置
サイズ20インチ
フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す
質量(kg)約25(未通水時)
純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。
純度(MΩ)15~18
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き
質量(kg)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。