11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395 TGK品番198-19-30-01 品名水流ポンプ 材質PP 枝管外径(Φmm)9 上部接続口(Φmm)12
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP 最高使用圧力(MPa)0.14 最高使用温度(℃)170 材質(パッキン)シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1396 TGK品番198-19-30-02 品名チューブコネクター 材質PP 内径(Φmm)(最大)10、(最小)5 外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9 上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

逆流防止機構内蔵により停電などの停止時にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちますので、ポンプリーク弁が不要です。 多量の水蒸気を処理し、オイルを新鮮に保つガスバラスト付きです。
仕様(吸気・排気口)NW10・Φ11mm 質量(kg)10 サイズ(mm)142×320×189
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本 質量(kg)6.7 電源AC100V 50/60Hz 2.8A 排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃) モーターインダクションモータ 水槽容量(L)10 ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5 モーター出力(W)150 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406 材質(水槽)PP製 吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

T型ハンドルを上下にピストン操作させて粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水する手動式ポンプです。 接液部はPP(ポリプロピレン)製です。 底部に逆流防止弁がついているためロスなく採水でき、容器内の残液をより確実に取り出せます。 別売PVC栓で口径40~70mmまでのドラム缶、ポリ缶やタンクなどの口にしっかりと取り付け固定することができ、安定した採水が可能です。 ポンプの高さ調節が可能となりワンポイントサンプリングやボトムサンプリングが可能です。 吸引部と排出部パイプの長さ調節は不可、分解は多少可能です。
パイプ径(Φmm)接液:32 材質(接液部)PP
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。 接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。 取付方向は水平・垂直任意
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS G3/4 アズワン品番68-0457-41
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

必要な時に必要なだけ水を注いで凍らせます。水量の増減によって保冷能力を変えることができます。逆流防止弁を使用しています。日々の使用量にバラツキがあったり消費量が読みにくい場合、在庫ストックがしやすく収納スペースを取りません。
1ケース(1000枚)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な時に必要なだけ水を注いで凍らせます。水量の増減によって保冷能力を変えることができます。逆流防止弁を使用しています。日々の使用量にバラツキがあったり消費量が読みにくい場合、在庫ストックがしやすく収納スペースを取りません。
1ケース(1000枚)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別空調用の小型空調機では、ドレン管からの空気の逆流を防止する措置が講じられていない事例が多いのが現状です。C・トラップを空調機毎に取り付けることによって、ドレン管を通じての空気の逆流を防止し、室内環境の汚染を防止することができます。自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用頂く事ができます。
耐熱温度(℃)90 アズワン品番64-1052-23
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります