520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質ガラス 品名丸型遠沈管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
茶褐色
1箱
25,156 税込27,672
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)遠心沈殿管 円錐形
遠心分離に使用する細い円錐状の容器です。茶色目盛り付きです。
容量(mL)10 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)105 外径(Φmm)16
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)110 外径(Φmm)16 栓サイズ(mm)12/10
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)50 外径(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP 規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌放射線照射済 材質(キャップ)HDPE 最大遠心力(xg)13000
1箱(50本)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)円錐遠沈管 目盛付
容量(mL)10 仕様栓なし、目盛付き TGK品番0988-04-50-57 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105 目盛(mL)0.2 目盛精度(±mL)0.2
1本
851 税込936
5日以内出荷

NEG(日電理化硝子)共通共栓沈殿管
容量(mL)10 仕様外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm TGK品番717-04-52-11 型式EKS-16.5 栓共通13
1セット(10本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1ケース(10個)
21,780 税込23,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,386 税込1,525
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
25,988 税込28,587
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)10 目盛(mL)0.2 精度(mL)±0.16 摺合せ栓 共通:14/10 外径(Φmm)16.5 透明
1箱
22,869 税込25,156
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)50 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.4 摺合せ栓 共通:24/12 外径(Φmm)35 高さ(mm)105 茶褐色
1箱
72,587 税込79,846
10日以内出荷

1個
369 税込406
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)100 全長(mm)195~203 外径(Φmm)36~37.7 口内径(Φmm)17±1 目盛間隔(mL)0.05~25
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
12,771 税込14,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
49,698 税込54,668
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80~+121 遠心強度20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 立て数(本)30(15mL)、20(50mL) 適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
1個
799 税込879
当日出荷

スカート付きなので自立します。
容量(mL)50 材質PP 高さ(mm)118 目盛(mL)2.5 耐熱温度(℃)120 外径(mm)29
1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 容量(mL)25 材質本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm)Φ30×75 アズワン品番4-792-01 遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
6,190 税込6,809
当日出荷

低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製 滅菌放射能(γ線)滅菌済 材質(キャップ)HDPE製
1箱(500個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
1組(10本)ほか
1,300 税込1,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー 材質本体/PP、キャップ/HDPE 滅菌γ線滅菌済 耐熱温度(℃)‐80~+121 遠心強度20000G
1箱(10袋×20本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831 形状自立型 容量(mL)50 高さ(mm)116 材質(本体)ポリプロピレン 目盛(mL)2.5 1袋入数(個)25 外径(Φmm)30 アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
1,298 税込1,428
当日出荷

5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラブコン遠沈管
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP 滅菌 最大遠心力(xg)15000
1箱(500本)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01 仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付 材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル) 寸法(mm)311×100×230 質量(g)820
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) 材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR 目盛白色印刷 耐熱温度(℃)-80~121 強度(g)(耐遠心)20000
1袋(20本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン) 適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55 立て数(本)15mL/30、50mL/20 サイズ(mm)170×205×55 アズワン品番1-8535-01
1個
1,337 税込1,471
当日出荷

γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度8000G タイプコニカル型
1ケース(500本)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミロン遠沈管 TPX製
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
1ケース(400本)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング