絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NEG(日電理化硝子)(20)
  • TGK(東京硝子器械)(59)
  • 三商(33)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • アズワン(71)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
  • TARSONS(7)
  • エムアイケミカル(1)
  • フロン工業(2)
  • Celltreat(31)
  • Thermo Scientific Nalgene(28)
  • コーニング(25)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(18)
  • ケニス(18)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(17)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(12)
  • 日伸理化(10)
  • ラブコン(9)
容量(mL)
  • 1未満(2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 7~8未満(1)
  • 10~20未満(132)
  • 20~30未満(24)
  • 30~40未満(22)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(124)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(28)
  • 200~300未満(12)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(5)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • レンタル(7)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(23)
  • 以上(24)
  • 以上(25)
価格
  • 1,500円以下(58)
  • 1,500-10,000円(185)
  • 10,000-50,000円(267)
  • 50,000-100,000円(76)
  • 100,000円以上(33)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「沈殿管」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能超低ボディ、安定動作強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書消費電力(W)20モーターブラシレスモーター保護等級シェル:IP21振幅(mm)4.5駆動方式タッチ駆動/連続駆動電源アダプタDC12V
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81電源(V)AC100消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)355×260×145モーターブラシレスモーター振幅(mm)水平回転:4使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
サンプラ(R)TPX(R)遠沈管 サンプラテックサンプラ(R)TPX(R)遠沈管サンプラテック
4,598税込5,058
1組(15mL)ほか
5日以内出荷
透明性と耐熱性に優れるTPX(R)を使用一般的なPP製のものと比較して耐薬品性に優れる。キャップ天面はフラット形状。本体にシボ加工を施しておりマーキングが可能。ケース販売に加えてバラ販売(組売り)も可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
テレポガイド サンプラテックテレポガイドサンプラテック
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
テレポガイドにテレポマーカーで字を書き、テレポテープで写し取るだけで、テープ粘着面に文字が転写され、薬品や摩擦による文字消失のないラベルが作れます。テレポガイドはテープで文字を剥し取った後のインク残りがないので繰り返し何度でも使用することができます。テレポガイドの寸法はエッペンタイプのチューブやスクリューチューブ、遠沈管の胴径に合うように設計されていますので非常に便利です。テレポガイドの溝にチューブや遠沈管がすっぽりはまるので、テープも貼りやすいです。プラスチック用のペンなどで直接チューブや遠沈管に書き込むときの固定にもなります。スクリューキャップやエッペンチューブは立てて貼ることもできます。(※適応しないチューブもございます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
テレポテープ 幅13mm×15m サンプラテックテレポテープ 幅13mm×15mサンプラテック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
平らなテレポガイドにテレポマーカーで文字を書き、テレポテープで写し取るだけで、テープ粘着面に文字が転写され、薬品や摩擦による文字消失のないラベルが作れます。文字がテレポテープの内側につくので大切なサンプルに安心して使えます。チューブや遠沈管の側面などに貼ってください。テープはカット後、台紙から剥がしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
遠沈管 マルエム[理化学・容器]遠沈管マルエム[理化学・容器]
18,980税込20,878
1組(10本)
翌々日出荷
目盛付です。
材質硼珪酸ガラス形状スピッチ容量(mL)10タイプ共栓入数10RoHS指令(10物質対応)対応胴径×全長(mm)16.5Φ×105
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
1袋(500本)ほか
欠品中
材質PP容量(mL)15タイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合材質(キャップ)HDPE入数500本
クリームダブルキャップ ケニスクリームダブルキャップケニス
6,198税込6,818
1組(50個)
翌日出荷から3日以内出荷
柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム入数50
エクストラロングチップ(目盛付) WATSONエクストラロングチップ(目盛付)WATSON
7,898税込8,688
1袋(1000本)
4日以内出荷
全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
容量1200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー滅菌入数1000本パッケージバルク
オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientificオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(10本)
3日以内出荷
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientificオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(10本)
3日以内出荷
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
オレンジダブルキャップ ケニスオレンジダブルキャップケニス
4,998税込5,498
1組(50個)
3日以内出荷
柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
材質天然ゴムオレンジ入数50
ラボダンサー 出荷前点検検査書付 IKAラボダンサー 出荷前点検検査書付IKA
45,980税込50,578
1台
12日以内出荷
コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング寸法(mm)Φ100×70質量(g)550品名ラボダンサー電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])2800アズワン品番2-7315-01-22軌道直径(mm)4.5許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ Biosharp遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-MシリーズBiosharp
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・読み取りやすい白色目盛付きです。 ・便利な書き込みスペース付きです。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間)
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)
遠沈管 MSシリーズ 住友ベークライト遠沈管 MSシリーズ住友ベークライト
25,980税込28,578
1箱(300本)ほか
10日以内出荷
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、少ない回転数で確実にシールする構造です。大きなマーキングエリアで記録がしやすく、検体の識別等のラベリングに便利です。エンドトキシンレベルが0.5U/mL未満であることを確認しています。(日本薬局方エンドトキシン試験法を参考にした社内法)オートクレーブが可能です。(121℃、20分)
材質(本体)PP材質(キャップ)PE
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ペーパーチューブラック 滅菌 アズワンペーパーチューブラック 滅菌アズワン
2,330税込2,563
1袋(20枚)
翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×40立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3アズワン品番4-4491-32
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000有効ろ過面積(cm2)9.7最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズアズワン
23,900税込26,290
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
積み重ねられる遠沈管ラック アズワン積み重ねられる遠沈管ラックアズワン
11,400税込12,540
1個
翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
遠沈管 MTC Bio遠沈管MTC Bio
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
遠沈管 MTC Bio遠沈管MTC Bio
27,200税込29,920
1ケース(500本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
7,790税込8,569
1箱(10袋×20本)
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
スクリュー管瓶用穴付きゴム栓 アズワンスクリュー管瓶用穴付きゴム栓アズワン
699税込769
1個
翌々日出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラックアズワン
7,290税込8,019
1箱(3個)
翌々日出荷
仕様交換用ラック材質PETG寸法(mm)332×363×142規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ アズワンアズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズアズワン
11,900税込13,090
1パック(10個)
翌々日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ アズワンMSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズアズワン
35,800税込39,380
1箱(50本)
翌々日出荷
サンプル準備の時間短縮に!SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
コニカルチューブ(遠沈管) 滅菌済み BS-TUBEシリーズ bitstrongコニカルチューブ(遠沈管) 滅菌済み BS-TUBEシリーズbitstrong
1,498税込1,648
1袋(25本)
6日以内出荷
USPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製の遠沈管15mL/50mLの円錐底デザイン、高い透明度、クリアな黒線スケール、白い書き込みエリア付き二条ねじのスクリューキャップは握りやすく、片手で開閉でき、確実に密閉フラットキャップ設計で、キャップ上部をサンプル情報の書き込みスペースとして使用可能ガンマ線滅菌済み、RNase、DNaseフリー、パイロジェンフリー保管しやすいチャック付きパック
材質ポリプロピレン(PP)滅菌滅菌済み入数25関連資料(0.9MB)
遠沈管ホルダー 遠沈管用 宮本理研工業遠沈管ホルダー 遠沈管用宮本理研工業
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
遠沈管 1箱 480本入 Thermo Scientific Nalgene遠沈管 1箱 480本入Thermo Scientific Nalgene
39,980税込43,978
1箱(480本)
7日以内出荷から63日以内出荷
遠心分離機用チューブ、気密試験済み、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、プラグキャップ、製品番号347856、347880、337846は最大遠心加速度が3,000 ×g、CEマーク付き
トランスポートコンテナ ストッパー付き遠沈管用 1箱 400本入 Thermo Scientific Nalgeneトランスポートコンテナ ストッパー付き遠沈管用 1箱 400本入Thermo Scientific Nalgene
49,980税込54,978
1箱(400本)
63日以内出荷
10/11 mL Nunc遠沈管輸送用コンテナ、製品番号362820は、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格
遠沈管 キャップのみ 1箱 500個入 Celltreat遠沈管 キャップのみ 1箱 500個入Celltreat
16,399税込18,039
1箱(500個)
31日以内出荷
平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップに書きやすく、漏れ防止シールが内蔵されています。
遠沈管 1箱 500個入 Celltreat遠沈管 1箱 500個入Celltreat
41,399税込45,539
1箱(500個)
31日以内出荷から33日以内出荷
229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
円錐底遠沈管 滅菌 1箱 Celltreat円錐底遠沈管 滅菌 1箱Celltreat
53,999税込59,399
1箱(48個)
33日以内出荷
大容量の遠心分離を必要とするアプリケーション向けチューブには成形型の目盛りがついています、プラグシールが付いたポリエチレン(HDPE)キャップは気密性に優れています。温度範囲は80℃~120℃です。遠心分離中にチューブを支えるためにロータークッションの使用をお勧めします。
マイクロ遠沈管 Celltreatマイクロ遠沈管Celltreat
12,599税込13,859
1箱(1000個)ほか
31日以内出荷
付属のフラットトップキャップは片手で簡単に開閉できます。
50mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入 Celltreat50mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入Celltreat
49,799税込54,779
1箱(500個)
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。チューブとキャップは別々の袋に入っております。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×127.40mm
15mL遠沈管-バッグ 非滅菌 1箱 500個入 Celltreat15mL遠沈管-バッグ 非滅菌 1箱 500個入Celltreat
29,799税込32,779
1箱(500個)
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×119.60mmアズワン品番68-1903-40
50mL遠沈管フィルター PES 滅菌 12個入 Celltreat50mL遠沈管フィルター PES 滅菌 12個入Celltreat
44,299税込48,729
1箱(12個)
33日以内出荷
50mLの遠沈管に直接ろ過することで移し替えの手間を省くことができます。50mLの遠沈管フィルターシステムのケースには遠沈管スタンドが一つ付属しています。遠沈管スタンドはポリプロピレンから製造されており、オートクレープ可能、再利用可能、リサイクル可能です。遠沈管スタンドは50mL遠沈管1本、15mL遠沈管3本、マイクロ遠沈管3本(1.5mL)を収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H):86.60×86.60×191.50mm
50mL遠沈管 滅菌 300個入 Celltreat50mL遠沈管 滅菌 300個入Celltreat
66,999税込73,699
1箱(300個)
31日以内出荷
頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
50mL遠沈管 滅菌 Celltreat50mL遠沈管 滅菌Celltreat
47,599税込52,359
1箱(300個)
31日以内出荷
迅速な識別、カスタマイズ、生産性向上のためにサンプルを簡単に色分けできます。標準的な遠沈管と同じ優れた機能。
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-01
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

沈殿瓶特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら