緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。
適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。
水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。
ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼
ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1
サイズ(mm)70×32×65
アズワン品番4-2769-01
水圧DIN EN 15154-2準拠
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
トラスコ品番819-2960
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.5
高さ(mm)195
取付方式壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)10~30
規格ANSI Z358.1
使用流体飲料水
給水口PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239
タイプダブル
接続方法G1/2"
アズワン品番1-6933-13
水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)26
1台
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
トラスコ品番819-2963
セット内容アンカーボルト
材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)23
全高(mm)2420
給排水口PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番819-2962
材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)6
全高(mm)230
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ受け器付
接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)
アズワン品番1-6933-11
水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)26
直径(mm)274
1台
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。