科学研究・開発用品 :「流量調節」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学流量調節バルブ
CF302Lのオプションです。(継手)
用途CF302Lの流量を調節するバルブです。 仕様R3/8×Rc3/8
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ボディは黄銅製、ニードルはステンレス製の燃料ガス・空気・酸素用のニードル流量調節バルブです。
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)流量調節バルブ
装置の循環流量を調節することが可能です。
コード255420 アズワン品番65-0569-18
1個
16,980 税込18,678
61日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50 寸法b(mm)130
1個
67,980 税込74,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディは黄銅製、ニードルはステンレス製の燃料ガス・空気・酸素用のニードル流量調節バルブです。
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-19 上部内径(mm)SPC-15 ゴム止外径(Φmm)8
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体)PE 目盛なし 材質(コック)PP 材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプ。
仕様ポリブチレンテレフタレート(PBT)製200℃まで使用可
1個
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP 質量(kg)約4 サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm ポート数12 アズワン品番4-2854-01
1個
107,000 税込117,700
当日出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
ホース長さ(m)1 駆動源充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(℃)40
1台
223,000 税込245,300
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 質量(kg)2.5 長さ(m)1 定格45/100/165分(強/中/弱) 最大流量(L/min)22 最大揚程(m)3 最高使用温度(℃)40 定格流量(L/min)/揚程(m)22/0 サイズ(mm)全長/779、首下/500 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
188,500 税込207,350
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 材質(本体主要)PP、(ホース)PVC 質量(kg)1.5 長さ(m)1 定格40/80/130分(強/中/弱) 最大流量(L/min)20 最大揚程(m)2.5 最高使用温度(℃)40 口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF 定格流量(L/min)/揚程(m)20/0 サイズ(mm)全長/752、首下/443 アズワン品番1-664-71 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
142,000 税込156,200
当日出荷

耐熱+160℃で耐薬品性があるポリフッ化ビニルデン(PVDF)と亜鉛メッキの構成です。軟質チューブラインに簡単に着脱でき、ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節可能。
1袋(2個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 材質(本体主要)PP、(ホース)PVC 質量(kg)1.7 長さ(m)1 定格40/80/130分(強/中/弱) 最大流量(L/min)20 最大揚程(m)2.5 最高使用温度(℃)40 口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF 定格流量(L/min)/揚程(m)20/0 サイズ(mm)全長/1252、首下/943 アズワン品番1-664-83 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
164,000 税込180,400
13日以内出荷

ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節が可能です。 設置済み肉薄軟質チューブラインに後からでも簡単に着脱できるよう片側が開きます。 ポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製と亜鉛メッキスチール製ナットの構成で、耐熱+160℃。
1袋(2個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。
仕様●外部コントロール:―●対応粘度:最大1.5Pa・s(1500cP)●最大圧:吐出/205.9kPa(2.1kg/cm2) 吸引/9.8kPa(0.1kg/cm2)●流量範囲:7~700mL/h 付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本 質量(kg)2 タイプ汎用・普及型 電源(V)AC100 50/60Hz 最大揚程(m)最大21 大きさ110×150×180mm(1流路の場合) 流量精度繰り返し精度±1%以内 流路数1流路
1個(1個)
87,980 税込96,778
3日以内出荷

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
3,812 税込4,193
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太径軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量調節が可能です。また調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。設置済みチューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。チューブを通した後に外れないようロックできます。
材質白色ナイロン(ガラス繊維強化タイプ)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。別売のカセットをご購入いただくと最大4流路まで増設できます。
付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本 電源(V)AC100 50/60Hz 最大揚程(m)最大21 大きさ110×150×180mm(1流路の場合) 流量精度繰り返し精度±1%以内
1個(1個)
107,980 税込118,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA) センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~180 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-2.0~+180 アズワン品番1-5832-44 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.05~
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式 容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製) タイプオイルバス センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-5832-44-22 クランプ取付幅(mm)40 温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
1台
119,000 税込130,900
17日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
外寸(mm)140×150×310 槽内寸法(mm)194×336×156 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70) 温度設定範囲(℃)-20~80※本体に冷却機能はありません/別途冷却装置をご使用ください ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力:MAX1.1kVA) 付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
1個
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.05~℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-41-22 撹拌方式噴流撹拌式
1台
79,900 税込87,890
17日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 撹拌方式噴流撹拌式
1台
95,900 税込105,490
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
1個
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)流量ストップバルブ CA-1113型用
循環流量の調節ができます。
コード182460 アズワン品番65-0569-28
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

親指で押すだけでCLOSEまで12段階で流量が調節できますが、逆方向へは戻せません。必ず強制的に全開状態に戻してからの再調節となります。軟質チューブ用で、設置済チューブラインに後からは着脱できません。ラチェット式で12段階で流量が調節できます。オールポリエステル製です。
1袋(10個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
1パック
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットの回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。、肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。、設置済肉薄軟質チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。、2個入の袋単位の販売です。
1袋(2個)
1,890 税込2,079
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備
付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具 材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC 電源AC100V モーター160W(IP24・2重絶縁) 最大揚程(m)5 ホース長さ(m)1.5m 口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm 吐出口径Φ20mm 最大使用液温(℃)50 最大揚水量(L/min)60※ 使用可能粘度(mPa・s)(最大300) 最大液比重1.3
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量が調節できます。調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。ガラス繊維強化の白色ナイロン製で、設置済チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。またチューブを通した後に外れな
仕様●重量(g):92●サイズ(mm):70×20×128H アズワン品番65-9641-19
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
電源(V)単相100/200
1個(1個)
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量が調節できます。調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。ガラス繊維強化の白色ナイロン製で、設置済チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。またチューブを通した後に外れないようロックできます。
仕様●重量(g):26●サイズ(mm):40×16×76H アズワン品番65-9641-18
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。流量の調節ができ、水槽(外寸法:334×198×158mm)も付属しています。
用途デジタル恒温器平型・水槽付き(本体) 種別デジタル恒温器平型 水槽付 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-103-11-22
1台
102,500 税込112,750
15日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります