科学研究・開発用品 :「液だれ 防止」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液だれ防止ビーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。 高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。 衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。 持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。 積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。
材質容器本体・取っ手/SUS316L 表面処理内外面バフ研磨
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭く突き出た注ぎ口が液だれ・尻漏れを防止します。内容液を無駄にしません。全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。使わない時は積み重ねできるテーパー型。持ちやすく疲れにくい、パイプ型取っ手を採用。パイプの接続部は異物の溜まらない、なめらかな全周溶接です。
表面処理内外面バフ研磨
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BK-SMA-DP-5 液だれ防止ステンレスサニタリービーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
特殊設計の注ぎ口で、液だれ・尻漏れを防止します。持ちやすいパイプ取っ手付きです。積み重ねて収納できるテーパー型です。
用途内外面バフ研磨仕上げ 容量(L)5 材質ステンレス(SUS316L) 胴径(Φmm)×高さH(mm)204×230 アズワン品番3-8372-01
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷


1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーニングピペット
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き 材質PS(ポリスチレン) ピペットの種類メスピペット
1箱(200本)ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DICプラスチックシュートパーツ
内容物を別の容器に小分けしやすくする為の後付けパーツです。各種ダイテナーに取付可能です。シュートパーツを付ける事で注ぎ量が安定し、液こぼれも防げます。リサイクル材を使用しています。
用途注ぎ量の安定化、液だれ防止に。 トラスコ品番656-9630 適合機種ダイテナー各種 材質PP
1個
719 税込791
当日出荷

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)500 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-62
1個
999 税込1,099
欠品中

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-55
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)1000 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-71
1個
1,398 税込1,538
17日以内出荷

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)500
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)1000 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 色(フタ)ナチュラル 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番65-5637-10
1箱(2本)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
1箱(4本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硬質ガラス 目盛あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番65-5637-11
1箱(2本)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

機械油など低粘度軽質油の油受けに適しています。液だれ少なく周囲を汚しません、自重の10倍以上の吸着量
仕様●内容量:5kg●厚さ:3mm
1箱(100枚)
19,800 税込21,780
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USP Class VI。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易。通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
1箱(4本)ほか
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。 こちら50mL用プラスチックラックです。 プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。 耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。 底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。 ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。
仕様●サイズ(D×W×H):232.47×192.47×32.00mm アズワン品番68-1903-50
1箱(5個)
11,980 税込13,178
33日以内出荷

耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。 こちらは15mL用プラスチックラックです。 プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。 耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。 底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。 ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。
仕様●サイズ(D×W×H):154×96×35mm アズワン品番68-1903-49
1箱(5個)
8,898 税込9,788
33日以内出荷

先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性 滅菌 正確度±%全容量の2
1組(200本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
1セット(1000本)ほか
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Scientific NalgeneUnitary(TM) 洗浄瓶
USP Class VI。本体とノズルが一体成形。液体を充填しやすい広口キャップ
1箱(1包×2本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USP Class VI。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
1箱(1包×6本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USP Class VI。Nalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
1箱(1包×6本)
6,598 税込7,258
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります