科学研究・開発用品 :「混合ガス」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ混合ガス 種類酸素 容量(L)4.5 濃度(%)0.005 アズワン品番2-4067-33
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷

1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01 仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル) サイズ(mm)230×133×190
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ステラワン
色の変化が分かりやすく、判定しやすいインジケータです。エチレンオキサイドガス滅菌用。EO混合ガス(EO20%、CO280%)を使用するボンベ式滅菌器専用の科学的インジケータです(最大1500回分使用可能)
タイプEO-500 アズワン品番63-4059-95
1本(500枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

スギヤマゲン低酸素培養キット
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年 セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3 測定範囲O2メーター:0~100% 質量(g)110 電源O2メーター:単4アルカリ電池×2 測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上) 分解能O2メーター:0.001
1セット(1セット)
63,980 税込70,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。 吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。 Drieriteは再生が可能です。 大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。 消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様吸水可能量(g):50 材質(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304 寸法(mm)Φ67×290 最高使用圧力90psi 内容量(g)(indcated drierite 8メッシュ)×567 ホース接続径(内径)Φ1/4~3/8インチ アズワン品番1-1848-01 推奨ガス流量200L/h
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

レーザ媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザです。ガウス分布に近似した高品質な空間モードのレーザ光が出力されます。スペクトル線幅が狭く可干渉性に優れています。光源であるレーザ管と低消費電力の電源を一体にし、取り回しに優れたコンパクトなレーザです。JIS C6802 クラス2に分類される低出力レーザのため、ガイド光や実験用光源に適しています。
仕様発振波長(nm):632.8、発振出力:0.6mW以上、ビーム径(mm):0.8(1/e2)、横モード:TEM00、広がり角:1.2mred、偏光:ランダム、出力安定度:±5% 質量(kg)1 電源AC100V 10VA サイズ(mm)53×約69×300 アズワン品番3-681-01
1個
149,800 税込164,780
欠品中

火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。 石英ガラスの加工に適しています。
種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス 材質真鍮クロムメッキ 適合ガス都市天然ガス/プロパンガス 火炎温度(℃)最高1800
1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・試料調整の際に試料液をとり、試薬の混合などに使用できる目盛り付きの試験管です。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
1本
73,980 税込81,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ろ過面積、cm2:9、デバイス材質:ポリスチレン、アウトレット接続:メス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアースリップ、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HAWP、主要アプリケーション(nm):Enviroental Analysis、概要(mm):エアロゾル モニター, 37 セルロース混合エステル, 0.45μm, 白色, パッド付、フィルター表面:プレーン、不純物:アスベストや微量金属、鉛 および 鉛化合物、銅や微粒子ガス、二酸化硫黄や砒素、無菌性:非滅菌 材質セルロース混合エステル;セルロースパッド 品名エアロゾル アナリシス モニター フィルター直径(Φmm)37 アズワン品番61-0204-75 アプリケーション顕微鏡粒子分析およびサンプル捕集
1セット(50個)
39,980 税込43,978
17日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります