9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃)室温+5~80 温度調節精度±0.5℃(37℃時) 温度分布精度±1.0℃(37℃時) 運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01 有効内容量(L)25 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番311-0591 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)0~30 消費電力(W)98 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)2 冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 内装アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装ABS樹脂 温度設定範囲(℃)3~45 ドレン水自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01 付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg)3.2 材質(本体)AS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)約1.8 外寸法(mm)250×250×250 ヒーター容量(W)100 温度設定範囲(℃)室温+5~45 庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く 対流方式軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2 質量(kg)17 消費電力(W)100 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 設定温度(℃)(室温+5)~60 松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45 消費電力(W)130 電源(V)単相100 棚板数(枚)1 使用温度常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート(PC)製で温度変化や衝撃に強く透明度の高いボックス。蓋に配置番号が印字され、サンプル管理が容易。対応温度:-196℃~+121℃ オートクレーブ可"
材質ポリカーボネート(PC) 寸法(mm)133×133×52 穴数81 関連資料(0.9MB)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります