オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
用途オートクレーブなど
材質ステンレスSUS304
形状角型
仕様オートクレーブ可
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
穴径(Φmm)6
穴ピッチ(mm)10
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用
材質SUS304
網目(mm)約5.5
形状丸型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オートクレーブ処理に適したパンチングメタル製のカゴです。カゴ全体がパンナチングメタル製で蒸気が回りやすい設計です。
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)0.8
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
金網線径(mm)0.8
線径(Φmm)(外枠)3
形状丸型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)0.8
網目(mm)5.5
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌
材質ステンレス
形状丸型
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として
材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
オールステンレス製のカゴ。部品・器具の洗浄・滅菌に適した取っ手付きの丸型カゴです。
材質ステンレス
形状丸型
表面処理電解研磨
棒径(Φmm)【丸】5
目開き(mm)【ファインメッシュ】10
設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。
使用温度範囲(℃)110~125(110~125まで0.1刻みで設定可)
最高使用圧力0.18MPa
安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等
タイマー1秒~99分59秒
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.8
金網ピッチ(mm)6.3
形状丸型
ピッチ(mm)6.3
線径(mm)0.8
ワイヤーピッチ(mm)5
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。