豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質本体/アルミニウム、マット/シリコン
滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。パーティションで区切られたスペースにマットが付いて、繊細な器具も一緒に収納できます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ご好評のアズノール滅菌シャーレがまとめ買いでお得です。外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。
アズワン品番1-7484-11
仕様滑り止めリブ付
材質PS(ポリスチレン)
厚さ(mm)0.8
滅菌EOG滅菌済
身の高さ(mm)15
身の径(Φmm)90
1ケース(5000枚)
¥93,900
税込¥103,290
翌々日出荷
アルファ10(TX1012)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され、発塵性を最小限に抑えています。
材質ポリエステル長繊維100%
サイズ(inch)12×12
アズワン品番1-7695-52
1ケース(5セット×100枚)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。
ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。
ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。
分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能
リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き
サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。
安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止
空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減
ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 120mm×85mm×290mm
アズワン品番67-8769-19
1箱(10ケース)
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)
1プレート96本入りです。
材質PP
主な適合ピペットエッペンドルフ、アズワン、ニチリョー、バイオヒット、エルエムエス
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。
ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。
ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。
容量基準マークが成型されており、ダブルチェックが可能
ピペットチップラック
ヒンジ式リッドは片手で簡単に開けられるように設計されており、何度でも簡単に取り出せます。
安定性を高めるスタッキング機能と、安全なロックタブ付き
ラックの反りを防ぐ内部サポートリブ
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 104.6mm×8.68mm×1.4mm
アズワン品番67-8769-18
1箱(10ケース)
¥63,980
税込¥70,378
33日以内出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP
耐熱温度(℃)121まで
オートクレーブの可否可
Axygen(R)チップリフィルシステム、200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1-200μL●最大容量:200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究
アズワン品番65-3963-85
1ケース(5パック×960個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Axygen(R)チップリフィルシステム、10μL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究
アズワン品番65-3963-86
1ケース(5パック×960個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Axygen(R)チップリフィルシステム、1200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:4608/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:15-1250μL●最大容量:1200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究
アズワン品番65-3963-84
1ケース(6パック×768個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、滅菌済み、80ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)
アズワン品番65-3963-56
1ケース(5パック×80個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)
アズワン品番65-3963-58
1ケース(5パック×120個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:あり
アズワン品番65-3963-54
1ケース(5パック×960個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
スカートの高さが統一されており、ロボットで保持しやすくなっています
一般的な有機溶媒(例:DMSO、エタノール、メタノール)に耐性があります
仕様●プレートフォーマット:96 ウェル ●プレート色:白 ●材質:ポリプロピレン●ウェルボトム:ラウンド ●ウェル容量:360 μL ●推奨ワーキングボリューム:75-200u μL ●非滅菌●ケース入数:100 / 箱
アズワン品番63-8589-11
1箱(100枚)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
Axygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。ラックはすべて透明で、チップの種類ごとにインサートが色分けされており、容易にチップが識別できます。▼RNase/DNaseフリーです。▼ノンパイロジェニックです。▼透明のラックでチップを可視化しています。▼色
Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。
仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:あり
アズワン品番65-3964-11
1ケース(2パック×100個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
細菌培養や化合物の保存に使用できます。ポリプロピレンは不活性の材料なので、細胞等の保存に向いています。サンプルの取り出しが容易なロープロファイルデザインです。
仕様材質:ポリプロピレン サイズ:D 128mm W 85mm H 15mm ケース入り数:50コ/ケース 未滅菌
アズワン品番65-3677-19
1箱(50枚)
¥62,980
税込¥69,278
31日以内出荷
細菌培養や化合物の保存に使用できます。材質として、ポリプロピレンを使用しております。
細菌培養や化合物の保存に使用できます。ポリプロピレンは不活性の材料なので、細胞等の保存に向いています。サンプルの取り出しが容易なロープロファイルデザインです。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:D 128mm W 85mm H 15mm●ケース入り数:50コ/ケース 未滅菌
アズワン品番65-3677-18
1箱(50枚)
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
細菌培養や化合物の保存に使用できます。材質として、ポリプロピレンを使用しております。
細菌培養や化合物の保存に使用できます。材質として、ポリプロピレンを使用しております。
仕様材質:ポリプロピレン サイズ:D 127.7mm W 85.40mm H44.00mm ケース入り数:25コ/ケース 未滅菌
アズワン品番65-3677-25
1箱(50枚)
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター。1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛
仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μL
アズワン品番65-3964-18
1ケース(10パック×250個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Case
アズワン品番65-3963-39
1ケース(5パック×768個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。▼MCA96ヘッド用ネスト型。▼96チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック。▼滅菌なし。▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Case
アズワン品番65-3963-37
1ケース(5パック×768個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
。Axygen(R)は、Molecular Devices FLIPR Tetra自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムによる精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなしからお選びいただけます。黒色および透明ポリプロピレンチップは384ウェルフォーマット用にデザインされており、Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーションに適合します。▼30μL透明チップ。▼384チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック
Axygen(R)はBeckman Coulter(R)オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。透明のポリプロピレン製チッ
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:あり●フィルター素材:ポリエチレン●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:SBS Rack●互換性:Beckman Coulter Biomek●Tip Feature:Standard●Series:FX●Packaging Configuration:Single Rack●使用可能モデル:Beckman Coulter●モデル:Biomek●パック/ケース:50 Racks/Case●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究
アズワン品番65-3965-40
1ケース(5パック×960個)
¥84,980
税込¥93,478
63日以内出荷
Axygen(R)0.2mL12連PCRチューブは、幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:800/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリア
アズワン品番65-3963-62
1ケース(10パック×80個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリア
アズワン品番65-3963-67
1ケース(10パック×125個)
¥25,980
税込¥28,578
93日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。