商品豆知識
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時)
質量(kg)約67
電源AC100V 50/60Hz 14A
方式強制循環式
外寸(mm)710×650×870(突起部含まず)
安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等
ヒーター容量(kW)1.34
タイマー1~999時間50分
観察窓250×280mm
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配11℃(250℃時)
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1台(1台)
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。