科学研究・開発用品 :「無極性」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途極性・無極性有機ガス 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個 タイプスタンダード チューブ外径(Φmm)8 充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲル チューブ長さ(mm)110 充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg 入数(本)12
1箱(12本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム 仕様インチケージ:5 長さ(m)カラム:30 限界温度(℃)-60~325/350 カラム内径(Φmm)0.32 膜厚(μm)カラム:0.25
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集 充填材20~40メッシュ球状活性炭
1箱(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当 Low Thermal Mass用カラム
用途最もスタンダードな無極性のカラム 仕様インチケージ:-
1本
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能
用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適 長さ(m)カラム:30 カラム内径(Φmm)0.25 限界温度(℃)-60~325/350 仕様インチケージ:7
1本
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無極性 水を含んだサンプルでも優れた安定性
用途MMA、DMA、TMA (モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン) などの揮発性アミンの分析向け 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:60 限界温度(℃)265/275 カラム内径(Φmm)0.32 膜厚(μm)-
1本
229,800 税込252,780
4日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
用途炭化水素等の低極性物質に向け 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:60 限界温度(℃)-60~325/350 カラム内径(Φmm)0.32 膜厚(μm)カラム:1
1本
189,800 税込208,780
4日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当 仕様インチケージ:-
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) HP-2 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格 溶媒洗浄可能
仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:50 限界温度(℃)-60~325/350 カラム内径(Φmm)0.2 膜厚(μm)カラム:0.33
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) HP-1 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格 溶媒洗浄可能
仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:25 限界温度(℃)-60~325/350 カラム内径(Φmm)0.32 膜厚(μm)カラム:0.52
1本
129,800 税込142,780
4日以内出荷

推奨用途 無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~400/430 膜厚(μm)0.25 極性5(無極性) アズワン品番67-7322-46 内径(mm)0.25 USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1HT
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可
用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:30 限界温度(℃)-60~340/360 カラム内径(Φmm)0.25 膜厚(μm)カラム:0.25
1本
96,980 税込106,678
4日以内出荷

推奨用途 無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~400/430 極性5(無極性) 関連資料(11.97MB) USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1HT
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

推奨用途 無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)5 限界温度(℃)-60~400/430 膜厚(μm)0.1 極性5(無極性) アズワン品番67-7320-46 内径(mm)0.53 USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1HT
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷

無極性(100%ジメチルシロキサン) ウルトライナートカラム 超低ブリード 最高レベルのカラム不活性 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
用途微量分析用 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:15 限界温度(℃)-60~325/350 カラム内径(Φmm)0.25 膜厚(μm)カラム:0.25
1本
63,980 税込70,378
6日以内出荷

●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
1箱(20本)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1 質量(kg)4.5 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力(オプション)、 他 サービス分類レンタル
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~360/370 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~360/370 極性5(無極性) USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1
1個
97,980 税込107,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推奨用途 あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム 固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長
仕様MS認定:いいえ 長さ(m)10 膜厚(μm)0 極性該当なし(無極性) 内径(mm)0.25 関連資料(11.97MB) USPコード該当なし 液相不活性化溶融シリカ 固定相ゼブロン Zガード
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 Enviro-Inertテクノロジーによる酸とアミンの最高の不活性度とピーク形状 環境に優しいSVOC、PBDE、PAH用の人気のある5%フェニルアリーレン相
仕様MS認定:はい 長さ(m)15 限界温度(℃)-60~325/350 膜厚(μm)0.5 極性8(無極性) アズワン品番67-7325-19 内径(mm)0.25 USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-半揮発性物質
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷

推奨用途 非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています 信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~360/370 極性5(無極性) USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1MS
1個
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~400/430 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5HT
1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい 長さ(m)60 限界温度(℃)-60~360/370 膜厚(μm)1 極性5(無極性) USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい 長さ(m)50 限界温度(℃)-60~360/370 極性5(無極性) USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~360/370 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5
1個
85,980 税込94,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい 長さ(m)15 限界温度(℃)-60~360/370 極性5(無極性) 内径(mm)0.53 USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1
1個
62,980 税込69,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています 信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様MS認定:はい 長さ(m)20 限界温度(℃)-60~360/370 膜厚(μm)0.18 極性5(無極性) アズワン品番67-7325-15 内径(mm)0.18 USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1MS
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷

推奨用途 超低ブリードによる高温安定性(最大400℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)30~400/400 膜厚(μm)0.1 極性9(無極性) アズワン品番67-7324-04 内径(mm)0.32 USPコード該当なし 液相独自の超低ブリード向けアプリケーション固有 固定相ZB-XLB-HT
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

推奨用途 あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム 固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長
仕様MS認定:いいえ 長さ(m)5 膜厚(μm)0 極性該当なし(無極性) アズワン品番67-7320-44 内径(mm)0.53 関連資料(11.97MB) USPコード該当なし 液相不活性化溶融シリカ 固定相ゼブロン Zガード
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷

推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~360/370 極性8(無極性) 関連資料(11.97MB) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

推奨用途 芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相 メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~325/350 極性8(無極性) 関連資料(11.97MB) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5MS
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

推奨用途 非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています 信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~360/370 極性5(無極性) 関連資料(11.97MB) USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1plus
1個ほか
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 Enviro-Inertテクノロジーによる酸とアミンの最高の不活性度とピーク形状 環境に優しいSVOC、PBDE、PAH用の人気のある5%フェニルアリーレン相
仕様MS認定:はい 長さ(m)60 限界温度(℃)-60~325/350 膜厚(μm)0.25 極性8(無極性) アズワン品番67-7324-57 内径(mm)0.25 USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-半揮発性物質
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷

推奨用途 高感度分析向けの超低ブリードを備えた低極性シアリーレン相 農薬、PCB、その他の環境サンプルの確認に人気
仕様MS認定:はい 長さ(m)20 限界温度(℃)30~340/360 膜厚(μm)0.18 極性9(無極性) アズワン品番67-7321-74 内径(mm)0.18 関連資料(11.97MB) USPコード該当なし 液相独自の超低ブリード向けアプリケーション固有 固定相ZB-XLB
1個
91,980 税込101,178
21日以内出荷

推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~400/430 極性8(無極性) 関連資料(11.97MB) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5HT
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

推奨用途 あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム 固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長
仕様MS認定:いいえ 長さ(m)2 膜厚(μm)0 極性該当なし(無極性) アズワン品番67-7325-25 内径(mm)0.25 関連資料(11.97MB) USPコード該当なし 液相不活性化溶融シリカ 固定相ゼブロン Zガード
1パック(25個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング