科学研究・開発用品 :「熱伝導 シート」の検索結果

関連キーワード
118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R)) 密度(g/cm3)0.9M 灰分50mass ppm以下
1枚
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒鉛垂直配向熱伝導シート。驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。容易に密着可能な柔軟性。チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。
仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K 使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3 材質等方性黒鉛(CIP材) 耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
1個
6,660 税込7,326
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
6,660 税込7,326
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など 材質アルカリアースシリケート(AES)ウール 寸法(mm)600×1200 最高耐熱温度(℃)1300
1巻
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3 アズワン品番3-5485-02
1個
47,200 税込51,920
翌々日出荷

熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1 アズワン品番3-5485-01
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3 寸法公差(厚さ)±10%
1個
23,300 税込25,630
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
厚さ(μm)900 材質 寸法(mm)910×1000 メッシュ12 アズワン品番3-5147-06 開口率(%)62.1 目開き(μm)1670 糸径(μ)450
1個
23,200 税込25,520
8日以内出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.4 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.4×500 アズワン品番3-5529-01 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
翌々日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.6 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.6×500 アズワン品番3-5529-03 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
1個
1,910 税込2,101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.9 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.9×500 アズワン品番3-5529-06 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

アズワン金属板材 銅
電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。
材質Cu(銅) 比重約8.90 溶融点(℃)1083(目安)
1枚
2,633 税込2,896
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.8 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.8×500 アズワン品番3-5529-05 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
6日以内出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.7 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.7×500 アズワン品番3-5529-04 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.5 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.5×500 アズワン品番3-5529-02 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。 アズワン品番65-9367-64
1個
6,660 税込7,326
23日以内出荷

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×300●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。 アズワン品番65-9367-65
1個
11,100 税込12,210
23日以内出荷

アズワン黒鉛管
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
15,900 税込17,490
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6 平行度(μm)10
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光モール銅丸棒
。導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B) アズワン品番65-9192-40
1本
319 税込351
5日以内出荷

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):100×100×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。 アズワン品番65-9367-77
1個
33,300 税込36,630
33日以内出荷

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):50×50×50●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。 アズワン品番65-9367-76
1個
22,200 税込24,420
33日以内出荷

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1個
8,880 税込9,768
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光モール銅丸棒
導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B) アズワン品番65-9192-39
1本
229 税込252
6日以内出荷

光モール銅丸パイプ
絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T) アズワン品番65-9192-49
1本
189 税込208
6日以内出荷

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):150×150×150●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。 アズワン品番65-9367-78
1個
55,500 税込61,050
33日以内出荷

コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。低熱伝導率。熱衝撃に優れる。低熱膨張。クリーム色。吸水性が若干あり
仕様熱伝導率:1.25W 材質コージライトセラミックス 熱膨張係数3×(10-6/℃)
1枚
19,900 税込21,890
48日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光モール銅丸パイプ
絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T) アズワン品番65-9192-48
1本
159 税込175
6日以内出荷

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。 Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様面粗さ:Ra1.6 平行度(μm)10 熱伝導率(W/mk)184 線膨張係数(×10-6/℃)(350℃時)4.6
1個
14,900 税込16,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。 高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g)1.7~2.0M/m3 材質等方性黒鉛(CIP材) 耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
1個
11,000 税込12,100
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)5 熱伝導率(W/mk)0.023 質量(kg/m2)0.3
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気・熱伝導性・加工性に優れています。 軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。 こまめな手入れで光沢が保てます。工作・補修にもおすすめです。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1式(10枚)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
1枚
19,900 税込21,890
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
1箱(12枚)ほか
24,860 税込27,346
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3:99.5% 密度(g/cm3)3.9 熱伝導率(W/mk)25(400℃) 曲げ強度(MPa)380
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

庫内5面にヒーターを配置それぞれヒーターのワット密度を変えることで温度分布精度を向上しました。小型、安価で食品検査関連のシャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。熱伝導率の良いアルミ棚プレート2枚と庫内設置用温度計が標準装備断熱性に優れたメラミンホームを施し、扉には二重断熱構造で耐熱性と、強度に優れている透明ポリカーボネイト製窓付きで試料の状態が確認できます。エアージャケット自然対流式なので試料の乾燥が抑えられます。庫内は腐食しにくいステンレス製(SUS304)、棚プレートは熱伝導の良いアルミ製、硬質アルマイト処理板を採用
仕様温度調整器: 液体膨張式サーモスタット 材質(棚プレート) アルミクロマイト処理 パンチング、(内槽)ステンレスSUS304 温度範囲(℃)室温+5~+60 方式内槽壁面加温、エアージャケット自然対流式 ヒーター100(W)(シリコンコードヒーター) 温度精度±1.0(℃) アズワン品番63-1267-32 温度分布精度±1.0(℃) 内槽SUS304磨き 扉形式二重窓付き
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります