熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード異径型継手です。
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード異径型継手です。
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード異径型継手です。
半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFE
ボア径(Φmm)10.5
フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。
耐圧力(kPa)1000
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。