5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201 質量(kg)1.4 電源電圧AC100~240V/10VA 表示アナログ 型番GP-1G(ケース付き)/WP-16 測定範囲(Pa)0.4~2700 アズワン品番2-081-04
1式
109,800 税込120,780
翌々日出荷

岡野製作所ピラニ真空計
エコ商品
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可 測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa 電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです) 使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず) ケーブル長(m)センサ:2 表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 ) アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上 表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Pa コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A) 通信出力RS-232C準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 表示周期0.5秒 センサ形状NW16フランジ
1台(1台)
99,980 税込109,978
8日以内出荷

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-08 校正証明書一般校正
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01 材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM 寸法(mm)90×361×141 質量(kg)3.9 電源AC100V(50/60Hz)100W 吸入吐出口径(mm)Φ6 加圧圧力(kPa)50 排気量(L/min)16 到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A 測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa 電源電圧DC22~26V Max:8W 温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと) 表示方式7セグメントLED アナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信 センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージ インターフェースRS-485 使用周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(1式)
245,800 税込270,380
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります