・ケミストプラザのオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。
・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
材質アルミナセラミックス製
質量(kg)約1
寸法(Φmm)3
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)単相100
電源コード(m)2
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8
使用環境温度(℃)5~35
ノズル外径(Φmm)10.5
温度調整方法インバーター周波数制御
安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある
主成分エチレングリコール
コード263500
内容量(kg)4
アズワン品番65-0570-27
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
材質(本体)ステンレス(SUS430)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10
タイマー設定0~99時間59分
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)5~80
アズワン品番2-7940-31
材質(槽内)ステンレス(SUS316)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥75,700
税込¥83,270
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
回転数100~1200rpm
タイマー時間0~99時間59分
外寸法(mm)260×266(290) ※1×241
ヒーター容量(W)シーズヒーター750
温度設定範囲(℃)室温+5~250
アズワン品番2-7939-22
温度調節精度(℃)±2℃
1台
¥113,000
税込¥124,300
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度(℃)±2
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
寸法(Φmm)7~10(取り付け可能温度計)
電源(V)AC100(50/60Hz)800W
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。
・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。
・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200
型式DBH-1000型
質量(kg)約3
電源AC100V 50/60Hz 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)
温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
温度調節精度±0.5℃±1digit
保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)
温度設定範囲(℃)室温+5~200
タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)
設定最小単位(温度)0.1℃
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。