アキュラ 常温硬化埋込樹脂 エポホールド 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
1個
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。
硬度83 (ショワD)
内容粉1kg 液300cc
硬化時間約15分
1セット
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
アキュラ 常温硬化埋込樹脂 53型 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
色透明
硬度(ショワD)83
温度(℃)ピーク:36
粘度32cps
質量混合比2対1
硬化時間24時間
1個
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
1本
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
アキュラ 常温硬化埋込樹脂 クリアポキシ2 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
内容クリアポキシ2 主剤1kg 硬化剤230g
1セット
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 。KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 。硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
質量(kg)1
硬度90(ショワD)
温度(℃)ピーク:115
混合比粉2:液1(混合比)
収縮率小さい
硬化時間15分
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
色黒
硬度(ショワD)70
温度(℃)ピーク:70
混合比粉8:液5(容量比)
収縮率中程度
硬化時間30分
1個
¥73,980
税込¥81,378
15日以内出荷
※ 顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の硬化剤(液)です。 。※ 粉(主剤、別売)と混合して使用します。 。※ 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
硬度90(ショワD)
温度(℃)ピーク:115
混合比粉2:液1(混合比)
収縮率小さい
硬化時間15分
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
色黒
硬度(ショワD)62
温度(℃)ピーク:70
混合比粉8:液5(容量比)
収縮率中程度
硬化時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
試料埋込用の常温硬化樹脂と硬化剤を混ぜ合わせるのに適した木へらです。計量紙コップに取った常温硬化樹脂の主剤と硬化剤を混ぜ合わせる際にお使いください。
1箱(1000本)
¥8,598
税込¥9,458
15日以内出荷
顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋込む際に、樹脂と硬化剤の計量、混合に使用する紙コップです。別売りの 攪拌棒 (木へら 製品番号250-1) と共にお使いください。
1箱(100個)
¥9,698
税込¥10,668
15日以内出荷
顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂です。 。硬化時間5~8分!試料埋込用です。 。樹脂(粉)と硬化剤(液)を容量比で混ぜて固めます。 。硬化時間は約10分です。 。容量:粉末2.3kg 。硬化剤(液)は別売です。
1個
¥57,980
税込¥63,778
15日以内出荷
顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂です。 。硬化時間5~8分!試料埋込用です。 。樹脂(粉)と硬化剤(液)を容量比で混ぜて固めます。 。硬化時間は約10分です。 。容量:1.9リットル 。樹脂(粉末)は別売です。
1個
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂の 硬化剤 です。別売の エポキシファスト主剤樹脂 ( 製品番号233-4R ) と合わせてお使いください。硬化剤との重量比は、 樹脂 5 : 硬化剤 1 です。硬化後の 試料 は透明となります。硬化時間は 約90分 ですが、成形型のタイプによってはもっと長くなる場合があります。
1個
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
※ 常温硬化樹脂で埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 埋込みの際に薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ プラスチック製ですので、クリップの削り粉が試料にキズをつける心配がありません。
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
※ 顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂の 主剤樹脂 です。 。※ 別売の エポキシファスト硬化剤 ( 製品番号233-4H ) と合わせてお使いください。 。※ 硬化剤との重量比は、 樹脂 5 : 硬化剤 1 です。 。※ 硬化後の 試料 は透明となります。 。※ 硬化時間は 約90分 ですが、成形型のタイプによってはもっと長くなる場合があります。
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
高さ(mm)23
外径(mm)1インチ(25.4
1箱(50個)
¥6,698
税込¥7,368
15日以内出荷
※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 。※ 材質はテフロンです。 。※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 。※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 。※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。
顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 。※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 。※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 。※ 使い捨てタイプではありません。 。※ 繰り返し使用できます。 。※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 。※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 高さ15mmですので、埋込樹脂の量が少なくて済みます。 。(4) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
高さ(mm)15
外径(mm)1インチ(25.4
1箱(50個)
¥6,698
税込¥7,368
15日以内出荷
※ 常温硬化樹脂で埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 埋込みの際に薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ プラスチック製ですので削り粉が試料にキズを付ける心配がありません。 。※ 4本の足で立ちますので、カメラで試料の界面を撮影しても、クリップが写真に写り込みません。 。※ 洗濯バサミ方式の開閉ですので、厚手の試料も簡単に挟めます。
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。UV硬化型樹脂対応黒色。
アキュラ 常温硬化埋込樹脂 エポホールド 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
作業スペース全体への照射、樹脂硬化スペースの作成などに活用できる取付型の紫外線ランプです。
電源AC115V 50/60Hz
測定波長254nm(15W×2本)
測定波長(μm)254nm(15W×2本)
1個
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。液体の残量が一目で判る、UV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
容量(mL)20
種別目盛付UVブロックシリンジ
アズワン品番62-3875-09
1パック(50本)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。