NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)1.5
タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量25L/min
リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
材質真鍮
タイプ出口バルブ付二段式
一次側圧力(MPa)2~20
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)1.9
タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量25L/min
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし
質量(kg)1.6
材質(本体)真鍮(C3604B)
使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa
接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
アズワン品番3-9056-11
標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし
質量(kg)1.6
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66
接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
アズワン品番3-9056-13
標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年
セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3
測定範囲O2メーター:0~100%
質量(g)110
電源O2メーター:単4アルカリ電池×2
測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)
分解能O2メーター:0.001
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66
接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
ガスの残量低下をブザーとランプ点滅でお知らせ
仕様●適用ガス:酸素・窒素・圧縮空気●仕様圧力:max/14.8MPa●入口・出口形状:入口/W22-14 右袋ナット、出口/W22-14 右オス●警報圧力:3±1MPa●電源:乾電池(単4形×2本)※別売
アズワン品番67-9249-92
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。