5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientificクライオボックス
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。 アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
使用温度範囲(℃)-196~+121℃ 材質PC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ可能
1箱(4個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
TGK品番602-21-50-12 寸法(mm)133×133×51
1個
2,570 税込2,827
3日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオボックス
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01 仕様オートクレーブ可能 材質PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)133×133×52 使用温度範囲(℃)-196~121℃ 収納本数(本)100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
高さ(mm)20.5
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。
高さ(mm)44
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング