7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルド
・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など 回転数(min-1[r.p.m])62.5 測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s 付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ 寸法(mm)175×77×40 質量(g)260(電池含まず) タイプ高粘度 電源単3電池×4またはACアダプタ(付属) 測定精度指示値の±10% 再現性±5% 試料容量(mL)約350(3号:約170)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P) 質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3 電源ACアダプタ(標準付属) 測定方式SV型(音叉型振動式) 固有振動数(Hz)30 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプル量(mL)35~45
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。 仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース 質量(kg)7.7
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 電源ACアダプタ(標準付属) 測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz 固有振動数(Hz)30 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
1台ほか
199,800 税込219,780
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります