デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm
対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV
耐圧(MPa)0.3
接続1/4”
有効ろ過面積(cm2)2170
フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホン
ハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)5~35
アズワン品番1-9470-18
採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。
空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。
微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
用途微粒子、細菌の除去に。
適合ハウジングサイズ10インチ
標準流量(L/h)500~1000
寸法(Φ×mm)70×252
仕様除去率:99.999%
材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
耐熱温度(℃)70
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi
種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)
寸法(mm)Φ50×273
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)130
全高(mm)315
質量(kg)1.3
材質シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)52以下
材質(Oリング)NBR
材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
内径×外径(Φmm)29×63
全長(mm)250
材質(ろ材、コア)ポリプロピレン
使用温度(℃)90以下
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)0.1
材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)Φ70×260
使用温度範囲(℃)5~40
接続ダブルOリングタイプ(2-222)
最大使用圧力(MPa)0.39
ろ過面積(cm2)20000
少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。
接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。
メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。
疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ77×125
構造不織布デプスフィルター積層型
使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合)
耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで
接続入口・出口1/4”オスNPT
滅菌方法5% H2O2使用可
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
エンドトキシン、ヌクレアーゼ除去用のバイオフィルターです。
アズワン品番64-5409-86
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
イオン交換法による純水器のカートリッジです。コンパクトながら、採水量は200Lと400Lで各用途に合せられるよう2種あります。
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200
アズワン品番1-1895-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)。イオン交換樹脂。サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途。【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(5L×2袋)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ LED式導電率計(AC電源式)付き 低床タイプ CPDH-10T-7772 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。LED式導電率計付き(AC電源式)。カートリッジ純水器 CPDH-10T-7772 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、LED式導電率計(AC電源式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計が付属しています。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。安定した測定・表示ができるAC電源式です。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPDH-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。LED式導電率計付き(電池式)。カートリッジ純水器 CPDH-10T-7771 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計が付属しています。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式です。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPDH-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPDH-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計が付属しています。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPD-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。TDSメーター付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-TDS の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。付属品はTDSメーターのみとなりますので、最小限の初期コストで導入ができます。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPDH-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。TDSメーター付き。カートリッジ純水器 CPDH-10T-TDS の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)とTDSメーターがセットで付属しております。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
種別PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ
アズワン品番2-1948-11
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L 予備純水器 スタンダードタイプ・プロタイプ兼用 低床タイプ CPS-10T イオン交換樹脂 10L入り。予備純水器。カートリッジ純水器 予備純水器 CPS-10T の特長。【セット内容】純水器予備品:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、キャップ、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:460mm タンク直径:207mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】タンクキャップが装着されたカートリッジ純水器の予備品です。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されています。スタンダードタイプおよびプロタイプの兼用で、純水器本体に装着されている通水ヘッドに付け替えて使用します。【特長】純水器本体の予備品として再生時などに使用します。使用済みの純水器と入れ替えた後は、通水ヘッドとタンクキャップを付け替えて輸送・保管することで、移動時等の水漏れを防ぐことができます。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPD-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。LED式導電率計付き(電池式)。カートリッジ純水器 CPD-10T-7771 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計付きです。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式で、ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPD-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計付きです。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WGH200
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
アズワン品番2-7089-06
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
仕様供給水:水道水または純水、セット内容(mm):本体フレーム、20″透明ハウジング×3個、20″活性炭フィルター(前処理用)、イオン交換カセット20″×2本、水道水注入量調節ニードル弁、接続ホース1/4″チューブ(受/出水側)×各2m、受水金具(呼び径Φ13)、出水口継手(1/4″PT樹脂ジョイント)
型番P-4型
サイズ(mm)440×260×850
アズワン品番1-2743-01
採水量70±30L/Hr
使用水温(℃)2~40
採水水質15±2(一般水道水にて)
耐圧(Pa)0.5M
1個
¥96,900
税込¥106,590
6日以内出荷
1個
¥8,415
税込¥9,257
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。