水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。
・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。
・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下
使用水水道水
原水圧力(MPa)0.15~0.5
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター
電源AC100V 0.2A 50/60Hz
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。
純度(MΩ)15~18
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き
質量(kg)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置
サイズ20インチ
フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す
質量(kg)約25(未通水時)
純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。
純度(MΩ)15~17.5
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
質量(kg)約12
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]
最高使用温度(℃)35
適合ホース内径(Φmm)12
採水水質1μS/m以下
供給水質500μS/m以下
ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
水道の蛇口にセットして、コックをひねるだけで、高度の純水が得られます。水質計が取り付けられているので純水度を知ることができカートリッジの交換時期もわかります。カートリッジ式なので樹脂交換が容易にでき再生を必要としない使い易い純水器です。イオン交換法による純水器でコンパクト。※限界採水量を越えましたら、カートリッジを交換してください。
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水
質量(kg)約8
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)(貯水)4
消費電力約5W
サイズ(mm)230×450×440
アズワン品番1-5732-21
使用温度2~40℃
生産量(L/day)100~300
基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口
採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
デミエースDXにセットできるハウジングです。
採水量150L/h
寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250
材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
質量(g)約850
使用水温(℃)(通水)1~40
成分高純度精製水(100%)
トラスコ品番445-4081
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)5
適合規格A2~A3相当
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。