殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様使用水圧最大0.196MPa
材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス
入力電源定格電圧±5%
使用場所屋内
水温(℃)(処理)10~50
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。
安心・安全品質の空間除菌機
~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~
吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、
深紫外線を照射して除菌します。
送風の強さは3段階で調整可能。
吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を
照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310
定格電圧(V)100~240
風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/min
モード切替3段階モード(LOW/Middle/High)
適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h
騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9078-41
フィルター交換目安約6000時間
適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)
TGK品番656-58-25-02
型式7401
摘要噴射量8段切換え
1個
¥139,000
税込¥152,900
10日以内出荷
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容本体×1
材質ABS、ガラス、ステンレス
寸法(mm)280×320×400
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)126
機能ドライ機能:40~55℃乾燥
形態包装:箱入り
1個
¥28,182
税込¥31,000
10日以内出荷
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外
質量(kg)約1.1
容量(L)(標準状態水素)約80
外径×高さH(Φmm×mm)51×166
常用圧力(MPa)0~0.99
アズワン品番2-1562-05
純度(%)99.99以上
1本
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質UV-Polymer
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm
材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE
幅(mm)12.5
高さ(mm)45
タイプマイクロ
奥行(mm)12.5
光路長(mm)10
波長範囲(nm)200~2500
アズワン品番2-475-29
1個
¥38,880
税込¥42,768
翌々日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
耐熱温度(℃)45
形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ
ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)
寸法(mm)460×360×185
質量(kg)11
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5%T
再現性(波長) 0.5nm
波長範囲(nm)320~1100
アズワン品番4-2874-01
バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4
精度(nm)(波長)±1
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥307,000
税込¥337,700
当日出荷
ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP
質量(kg)約4
サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm
ポート数12
アズワン品番4-2854-01
1個
¥107,000
税込¥117,700
10日以内出荷
スタート御2分間照射、その後自動OFF
用途本、おもちゃ、文房具の殺菌
材質内装:SUS430、外装、鉄板塗装、柵:SUS304、窓:ポリカボネート
質量(kg)約2
電源AC100V 50/60Hz
消費電力38W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×435×670
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×300×500
運転スタート後2分間照射、その後自動OFF
関連資料あらゆる菌種やウィルスを99.9%不活性化させます。(1.77MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec
質量(kg)5.5
温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115
感度検出感度:1コピー
温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃
検出器高感度光電センサー
光源長寿命LED
波長(nm)励起波長:460~550
電源(AC V)100~240 50/60Hz
校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET
ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル
サンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2
温度設定範囲(℃)0~100
サイズ(mm)267×300×198
温度変動±0.1℃
アズワン品番4-3838-01
反応10~100uLが必要
発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
1個
¥1,230,000
税込¥1,353,000
翌々日出荷
スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は2分間です。H血清型間の反応の差が少なくなっています。非特異的反応が少なく、特異性に優れています。
セット内容感作ラテックス:1mL×1本、対照ラテックス:1mL×1本、陽性コントロール:0.5mL×1本、スライド凝集反応板×18枚、撹拌棒×80本
タイプ30回用
アズワン品番6-8781-01
保管環境冷蔵
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線グラフ、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろん、PC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは・Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様商品コード: 32-5000-2、ソフトウェアー
アズワン品番63-1267-55
1セット
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
本製品は、エチジウムブロマイド・SYBR Green Iに替わる次世代型蛍光染色試薬です。従来の物に比べ高感度にサンプルを検出することが可能です。検出は470nm・UVトランスイルミネーターのどちらでも検出することが可能です。
仕様Novel Green Plus
容量(μL)500
アズワン品番61-9703-41
保管環境冷凍
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色1本・赤色2本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。
容量(μL)500
アズワン品番61-9703-37
保管環境冷凍
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃
寸法(mm)267×190×115
質量(kg)2.6
温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF
温度調節精度±0.3℃(at55℃)
温度表示精度±0.1℃
温度設定範囲(℃)4~100
アズワン品番4-2886-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥377,000
税込¥414,700
当日出荷
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
仕様サンプル形式: 8×0.2mLPCRチューブ×2列(ストリップ対応)、温度レート: 昇温/最大3.2℃/秒、降温/最大2.2℃/秒
寸法(mm)51×127×102
質量(g)450
電源AC100~240V 50/60Hz 70W
温度範囲(℃)周辺温度~99(前回プロトコル記憶方式)
対応OSWindows(R) 、Mac、Android
サンプル数(個)16
温度制御方式PID制御
アズワン品番3-9984-02
プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。
仕様メンブレン格子入
材質セルロース混合エステル
サイズ孔径(μm): 0.8、直径(Φmm): 47
50000×Gまで使用可能です。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ネジ式
容量(mL)28
胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ25.4×94
アズワン品番2-469-02
1袋(10本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。
波長範囲(nm)340~1000
アズワン品番2-4451-32
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
色白色
表面無地
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
色白色
サイズ(孔径)0.45μm
表面無地
金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スプレンダー 吸着剤拡散器
アズワン品番2-282-01
1個
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
仕様商品コード: 32-5000-1、光源ランプ
アズワン品番63-1267-56
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。コアグラーゼ産生試験等の従来法と成績がよく一致します。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は20秒間です。特異性に優れ、選択培地上の黄色ブドウ球菌以外の細菌とは反応しません。
セット内容感作ラテックス:6mL×1本、スライド凝集反応板×30枚、撹拌棒×120本
タイプF-スタフィロ「生研」(100回用)
アズワン品番6-8780-01
保管環境冷蔵
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属
材質スチール
質量(kg)10
電源単3乾電池×4本(別売)
内寸法(mm)325×245×230
棚1段
外寸法(mm)350×250×262
アズワン品番4-2884-01
1個
¥27,225
税込¥29,948
欠品中
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。
材質PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)-196~+121
アルファベットと番号のインデックスがあります。
材質PP
適合チューブ(mL)1・1.8
JY-500M専用8W UVランプ
アズワン品番64-6479-82
1本
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
タイプ陽性コントロール(F-スタフィロ)(0.5mL分×1本凍結乾燥)
アズワン品番6-8780-02
保管環境冷蔵
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
仕様サンプル容量: 96×0.2mL PCRチューブ、8×12PCRプレートまたは96ウェルプレート、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、温度・冷却速度: 3℃/sec(Max)
寸法(mm)280×370×250
質量(kg)11
温度範囲(℃)(蓋部) 30~110
温度調節精度±0.3℃(at55℃)
温度表示精度±0.1℃
温度設定範囲(℃)4~105、(グラジエント) 30~99
アズワン品番4-2885-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥472,000
税込¥519,200
翌々日出荷
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。
保管環境冷凍
品名ラボバンカー1
タイプ血清
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm
材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE
幅(mm)12.5
高さ(mm)45
タイプセミマイクロブラック
奥行(mm)12.5
光路長(mm)10
波長範囲(nm)200~2500
アズワン品番2-475-24
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。