40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302 使用水温(℃)2~40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウ 動画あり
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。 セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個 最高使用圧力(MPa)0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
仕様ろ過能力: 塩素除去率98% 付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個 材質(フィルター) 活性炭 寸法(mm)Φ50×125 接続口径PT1/4 最大流量(L/min)1L/min 使用温度(℃)2~40 耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル) アズワン品番1-5738-02 標準流量(L/min)0.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過 外径D×長さL(mm)178×430 材質PP 最大流量(L/min)100 圧力(MPa[kgf/cm2])0.1 最高使用温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷

液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。 高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂 内径(Φmm)28 使用温度(℃)5~38
1個
6,180 税込6,798
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます
用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用 最大流量(L/min)2 標準流量(L/min)1
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水 質量(kg)約8 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)(貯水)4 消費電力約5W サイズ(mm)230×450×440 アズワン品番1-5732-21 使用温度2~40℃ 生産量(L/day)100~300 基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口 採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷

水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水 質量(kg)約11 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)(貯水)4 消費電力約40W サイズ(mm)230×450×440 アズワン品番1-5732-22 使用温度2~40℃ 生産量(L/day)200~450(4~15L/h) 基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口 採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置 サイズ20インチ フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す 質量(kg)約25(未通水時) 純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など サイズ20インチ セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等 その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。) フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水 質量(kg)20(未通水時) 純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

本体が抗菌仕様なのでいつでも安全に使っていただけます。 本体とボトルの間にゴムパッキンを使用していないので、細菌の発生を抑えた構造です。 カートリッジを反対に取り付けて、逆流洗浄を行うことで、水道水の塩素により、 内部まで殺菌消毒ができます。 ボトルを押して戻すときは空気をより引き込みやすい構造になっています。 ボトルがサスペンション構造になっているので適度な押し心地です。 大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。 携帯型の浄水器なので水道水であれば、いつでもどこでも浄水を作ることができます。 ろ材交換時期の目安:1日2L使用の場合、約3ヶ月(1人) セット内容:ボトル、コップ、本体、カートリッジ
仕様使用可能な最小動水量:0.01MPa 材質浄水器本体ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコンゴム、カートリッジポリプロピレン・合成ゴム 呼称アクアトリトンB 流量(L/min)ろ過:0.1 ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン 流量総ろ過:180L
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 オリジナル取扱説明書付き。導電率計。TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 の特長。【セット内容】TDSメーター、取扱説明書。【測定範囲と精度】0~9,999 ppm ±2%F.S。【電源】リチウム電池(CR2032)。【サイズ】W162×D29×H15mm。【商品説明】水中のイオン成分を測定し、TDS値や導電率として表示する計測器です。サンエイ化学 オリジナルの説明書が付属しています。【特長】夜間や暗い場所の測定にも安心なバックライト機能を有しています。選択キーの切り替えにより「TDS」「導電率」「水温」の測定が可能です。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。*別途送料 必要
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

水道圧のみで通水して採取できます。 活性炭・イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌・除粒子に優れたイオン交換水が採水できます。 ハンドシャワーで、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できます。 純水の純度(導電率)が下がるとランプで表示します。 前・上・右の面が開きますので、樹脂の交換が容易です。
仕様コード番号:053200-103 付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 質量(kg)約7 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 水質導電率1uS/cm以下 サイズ(mm)250×255×396 アズワン品番1-4017-31 採水量0.5L/min 供給水質水道水 圧力範囲(MPa)(原水)0.15~0.5
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
1台
569,800 税込626,780
7日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下 使用水水道水 原水圧力(MPa)0.15~0.5 付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター 電源AC100V 0.2A 50/60Hz
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)。イオン交換樹脂。サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途。【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(5L×2袋)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L 予備純水器 スタンダードタイプ・プロタイプ兼用 低床タイプ CPS-10T イオン交換樹脂 10L入り。予備純水器。カートリッジ純水器 予備純水器 CPS-10T の特長。【セット内容】純水器予備品:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、キャップ、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:460mm タンク直径:207mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】タンクキャップが装着されたカートリッジ純水器の予備品です。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されています。スタンダードタイプおよびプロタイプの兼用で、純水器本体に装着されている通水ヘッドに付け替えて使用します。【特長】純水器本体の予備品として再生時などに使用します。使用済みの純水器と入れ替えた後は、通水ヘッドとタンクキャップを付け替えて輸送・保管することで、移動時等の水漏れを防ぐことができます。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPDH-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPDH-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計が付属しています。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPD-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。TDSメーター付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-TDS の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。付属品はTDSメーターのみとなりますので、最小限の初期コストで導入ができます。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPDH-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。TDSメーター付き。カートリッジ純水器 CPDH-10T-TDS の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)とTDSメーターがセットで付属しております。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPD-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。LED式導電率計付き(電池式)。カートリッジ純水器 CPD-10T-7771 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計付きです。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式で、ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPD-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計付きです。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ LED式導電率計(AC電源式)付き 低床タイプ CPDH-10T-7772 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。LED式導電率計付き(AC電源式)。カートリッジ純水器 CPDH-10T-7772 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、LED式導電率計(AC電源式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計が付属しています。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。安定した測定・表示ができるAC電源式です。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
93,980 税込103,378
5日以内出荷

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPDH-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。LED式導電率計付き(電池式)。カートリッジ純水器 CPDH-10T-7771 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計が付属しています。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式です。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
85,980 税込94,578
5日以内出荷

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm)410×130×360 採水量約10~15L/hr 採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番1-5733-01 耐圧(MPa)0.5 使用水温(℃)2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン 生産量(L/day)280(±20%) その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。 純度(MΩ)15~18 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す 機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止 フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事 付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き 質量(kg)約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360 電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン 生産量(L/day)280(±20%) その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。 純度(MΩ)15~17.5 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水 供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す 機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止 フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事 タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360 電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W 質量(kg)約12
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

仕様供給水:水道水または純水、セット内容(mm):本体フレーム、20″透明ハウジング×3個、20″活性炭フィルター(前処理用)、イオン交換カセット20″×2本、水道水注入量調節ニードル弁、接続ホース1/4″チューブ(受/出水側)×各2m、受水金具(呼び径Φ13)、出水口継手(1/4″PT樹脂ジョイント) 型番P-4型 サイズ(mm)440×260×850 アズワン品番1-2743-01 採水量70±30L/Hr 使用水温(℃)2~40 採水水質15±2(一般水道水にて) 耐圧(Pa)0.5M
1個
96,900 税込106,590
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります