163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共和(輪ゴム・ゴムバンド)ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)約0.2 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)0.50以上 引張強度(N/10mm)20.0以上
1箱(10巻)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メディカル・エイド広帯域電磁波シールド材
磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、静磁界や電源ノイズ、100Hz~300kHzの低周波磁界を23~63dB遮蔽、裁断や折り曲げ、つなぎ合わせなど自由に加工できる、ラミネート加工されており耐久性が高い、上部絶縁層または上部導電層(接地可)が選択可能
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm)300 耐熱温度(℃)約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系 長さ(m)15 透明 脆化温度(℃)-50 比重1.18 耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)× 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 最大圧力(MPa)(推奨)0.15 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450 絶縁耐力23.9kV/mm 引裂き強度(kN/m)22 硬度(ショア A)55
1巻(15m)
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下 オリフィス径(Φmm)3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE三方バルブ接続型
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
材質PTFE
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200 感温部(mm)5×20 仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります