科学研究・開発用品 :「缶 密閉」の検索結果
特価
本日9月1日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840
エスコ品番EA508SR-14
材質本SUS304
質量(g)484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850
エスコ品番EA508SR-11
材質本SUS304
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
容量(L)27
仕様締金具数(組)3
TGK品番0419-32-21-10
深さ(mm)335
内径(mm)330
1缶
¥40,768
税込¥44,845
8日以内出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1500
エスコ品番EA508SR-13
材質本SUS304
質量(g)442
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。
蓋を本体の上にセットし、ゴムハンマーなどを使って叩き込むことで閉めることができます。
手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
用途インキ、接着剤、石油製品、塗料、食品など
材質ポリエチレン(PE)
適合本体16LS、18LS、20LS
高さ(mm)32
質量(g)300
外径(mm)Φ317
パッキン有
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様透明フタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。
材質ニューライト
R付の長方形型角型密閉タンクです。R付なので洗浄しやすい仕様となっています。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
長方形タイプの角型密閉缶です。パッキン取外し可能です。R無しのシンプルモデルです。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
容量(L)3
内径(Φmm)155
深さ(mm)180
サイズ(mm)底外径:155mm底面から金具下まで:90mm取っ手を下ろしたときの最大外径:190mm取っ手をつけている金具の部分の外径:210mm底からの全高(フタを含む):210
仕様●締金具数:3組、シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。バイトンパッキンも別売にてあります。
1缶
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個
仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
使用温度範囲70℃以下(室温時)
到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
両方の油(軽油、灯油)試験を合格した缶です。消防法適合品
付属品ロングノズル、密閉キャップ、灯油、軽油シール×3
材質ポリエチレン
ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。
270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
タイプレギュラー
材質SUS304
一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容量(mL)20000
エスコ品番EA508SC-33
材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム
直径(Φmm)290×300
1個
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250
種別透明フタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
容量(L)25
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径330×330(H)
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
容量(L)15
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径270×275(H)
1個
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
容量(L)10
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径240×240(H)
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
容量(L)20
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径300×300(H)
1個
¥41,100
税込¥45,210
8日以内出荷
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
本体とフタはネジ式で固定できます。別売のフッ素ゴムパッキンを装着すれば、簡易密閉容器としてもお使い頂けます。
材質SUS304
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様ステンレスフタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250
種別ステンレスフタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-16
1個
¥5,240
税込¥5,764
当日出荷
本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
容量(L)2
内径×高さH(Φmm×mm)135×150
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。