マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。
給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番1-8179-01
材質本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス
内径×高さH(Φmm×mm)Φ54×47
容積約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)
1個
¥2,594
税込¥2,853
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。