1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHCU-1 湿度コントロールユニット アズワン 動画あり
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様対象空間容積:25~150L 質量(g)3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450 使用周囲温度(℃)15~30 アズワン品番2-8647-01 湿度設定範囲(%RH)5~50% 供給圧力(MPa)0.5
1個
539,800 税込593,780
63日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります