信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質ポリエステルフィルム
寸法(mm)250×250
容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など
材質(ノズル)PVDF
ノズル直径(mm)8
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
容量(L)3
材質ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)250×250
1箱(3枚×100組)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
寸法(mm)250×250
厚さ16μm
材質ポリエチレンテレフタレート
1箱
¥56,900
税込¥62,590
3日以内出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質ふっ化ビニール
各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
耐熱温度(℃)約100(連続使用時)
フィルム厚さ(μm)50
三点比較式におい袋法にお使い頂けます。無臭性の高いポリエチレンテレフタレート製。厚さ16μm。
規格No.1、2、3の3枚1組
厚さ(μm)16
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
吸入/吐出口径(mm)12/10
胴径(Φmm)38(カセット径:94)
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません
3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません
3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。