科学研究・開発用品 :「落下防止器具」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。
オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。
軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。
ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)180℃
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)8
構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔
内寸法(mm)310×260×545
収納量500mL×24本、250mL×32本
外寸法(mm)360×280×600
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)24
構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔
外寸(mm)450×500×680mm
内寸(mm)380×470×557mm
収納数500mL×40本
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。
器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。
締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。
支柱径(Φmm)12
質量(kg)4.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
上段棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)で、搬送物の落下を防止します。下段はフラットな棚で、軽量器具類を載せるのに適します。全溶接仕上げ
材質SUS304
耐荷重(kg)50
材質(キャスター)(フレーム)ユニクロメッキ
パイプ外径(Φmm)Φ25
クランプに落下防止機構を採用。クランプのつまみを締め忘れた場合でも、自在ばさみなどが急落下せず思わぬ破損事故を防ぎます。クランプのつまみは支柱固定を赤、自在ばさみなどの器具固定を青と色分けしており、またクランプ本体には締め付け方向を表示してありますので、指導しやすく安全です。重さ3kgの亜鉛ダイキャスト製台座は、延長支柱を使用した場合においても抜群の安定性があります。
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000
材質SUS304
寸法(mm)404×585×800
質量(kg)12
耐荷重(kg)15/段
アズワン品番4-5785-01
折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。