112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き 安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー 温度表示デジタル(1℃単位) 加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブのドアパッキンです。
1個
7,898 税込8,688
43日以内出荷

カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。 材質シリコン
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個 材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装 質量(kg)24 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔) 容量(L)缶体:22 電源(V)AC100(50/60Hz)/14A 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.4 寸法(Φ×mm)缶体:230×460 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 外寸法(mm)370×300×780 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa アズワン品番6-9743-32 タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節) 圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
312,000 税込343,200
翌々日出荷

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔) 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.0 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格33 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
249 税込274
4日以内出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格45 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
439 税込483
4日以内出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格38 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
299 税込329
当日出荷

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
1台
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。
外袋:透明 内袋:グリーン
1箱(200枚)
30,980 税込34,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます。特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。 ※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。 瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE 無色 容量(mL)150 外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
36,980 税込40,678
3日以内出荷

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。 アズワン品番6-9743-35-22 校正証明書点検・検査書
1台
439,800 税込483,780
45日以内出荷

二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
1箱(200枚)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(30組)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/黒 底形状丸底
1箱(50組)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
20,980 税込23,078
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル 全長(mm)105 瓶/無色、キャップ/黒 規格【キャップNo.】No.2 肉厚(mm)1.2 口径(Φmm)【キャップ】8 外径(Φmm)16.5 口内径(Φmm)11
1箱(100組)
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 瓶/無色、キャップ/白 容量(mL)5、(耐冷凍)3 高さ(mm)45 肉厚(mm)1 外径(Φmm)16.5 口内径(Φmm)8 底形状平底 口形状ねじ口 アズワン品番62-9980-06
1箱(100組)
22,980 税込25,278
15日以内出荷

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)121
1箱(10本)ほか
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
1組(5本)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)110 仕様液漏れテスト合格済
1箱(10本)
2,921 税込3,213
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
1個
1,830 税込2,013
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質PP 容量(mL)2000 温度(℃)蒸気殺菌:130 耐熱温度(℃)使用可能(常用):110 アズワン品番7-2102-06 胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
1本
2,079 税込2,287
翌々日出荷

本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)60 タイプ細口 胴径×全高(Φmm×mm)39×86.5
1個
849 税込934
4日以内出荷

本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30 タイプ広口 胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
1個
829 税込912
4日以内出荷

本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)60 タイプ広口 胴径×全高(Φmm×mm)38.8×85
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30 タイプ細口 胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
1個
769 税込846
4日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125 タイプ広口 胴径×全高(Φmm×mm)50×98.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125 タイプ細口 胴径×全高(Φmm×mm)50.5×104
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります