カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(21)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(5)
        • 純水製造・純水関連(10)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(51)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(11)
        • 分析・環境・測定器具(2)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)

科学研究・開発用品 :「蒸留 器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 蒸留器
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンモニア・シアン・水蒸気蒸留装置 ガラス器具部品 宮本理研工業アンモニア・シアン・水蒸気蒸留装置 ガラス器具部品宮本理研工業
7,599税込8,359
1個
10日以内出荷
ガラス器具は食品蒸留専用品です。1.食品の飛沫が蒸留経路に入りません。2.冷却器は二重冷却器で高い冷却効率を実現しています。3.連結導入管には水蒸気抜きのコックを取付け、突沸を防止します。
デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター TENKOUデジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスターTENKOU
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月アズワン品番68-4065-86
複合カートリッジ 蒸留水・RO水用 ADVANTEC複合カートリッジ 蒸留水・RO水用ADVANTEC
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
蒸留水製造装置・超純水製造装置用複合カートリッジ
仕様●適応製品型式:RFD270ND/372ND/373ND, RFU400BC/CC/TCシリーズ, RFU600DAシリーズ, RFU600HAシリーズアズワン品番65-8735-15
カートリッジ純水器 20kg アズワンカートリッジ純水器 20kgアズワン
255,000税込280,500
1台
7日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きですアズワン品番67-5170-40
蒸留用冷却器 115シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留用冷却器 115シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●SJ摺部:28●ツル口のみ●コード番号:115-4551アズワン品番65-8676-69
蒸留用冷却器 115シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留用冷却器 115シリーズ日本理化学器械(NRK)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
仕様●TS摺部:45●枝管付●コード番号:115-4550アズワン品番65-8676-68
フェノール蒸留装置 セット一式 3006-SETシリーズ 日本理化学器械(NRK)フェノール蒸留装置 セット一式 3006-SETシリーズ日本理化学器械(NRK)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:セット一式●コード番号:3006-01●セット内容:分液ロート100ml×1、二頭フラスコ500ml×1、アブサック×1、分留トラップ×1、冷却器×1、ボールクランプ×1、テーパークランプTS15用×1、テーパークランプTS29用×1アズワン品番65-8685-74
蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ日本理化学器械(NRK)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量5,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 5Zアズワン品番65-8682-49
シアン蒸留器 セット一式 日本理化学器械(NRK)シアン蒸留器 セット一式日本理化学器械(NRK)
99,980税込109,978
1個
77日以内出荷
仕様●摘要:セット一式●コード番号:3001-0750●セット内容:首長フラスコ(750ml)×1、トラップ×1、導入ロート×1、冷却器×1、受ロート×1、有栓メスシリンダー(100ml)×1、クランプTS24用×1、クランプTS15用×2、ボールクランプ×1アズワン品番65-8685-66
蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ日本理化学器械(NRK)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量3,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 3Zアズワン品番65-8682-48
セミ・ミクロ蒸留器(真空冷却器付)15/20 2525シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留器(真空冷却器付)15/20 2525シリーズコスモスビード
41,980税込46,178
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ減圧蒸留頭部(二重管冷却器付) 2532シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留頭部(二重管冷却器付) 2532シリーズコスモスビード
45,980税込50,578
1個
24日以内出荷
※2501TSセミ・ミクロ減圧蒸留装置に利用できます。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ蒸留器(ヴィグリュー形枝付)15/20 2530シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留器(ヴィグリュー形枝付)15/20 2530シリーズコスモスビード
28,980税込31,878
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズコスモスビード
149,800税込164,780
1式
24日以内出荷
※蒸留頭部はヴィグリュータイプで真空ジャケット付です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅱ型 2503シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅱ型 2503シリーズコスモスビード
92,980税込102,278
1式
24日以内出荷
※VIDTEC(R)のセミ・ミクロガラス器具を利用した組み合わせ例です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズコスモスビード
109,800税込120,780
1式
24日以内出荷
ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)電極内部液は補充可能測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ読み取り値を固定できるホールドボタン自動温度補償付き単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)粒子発生器 マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋型式U100質量(kg)0.5電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz高さH(mm)145奥行D(mm)143幅W(mm)70
スクリューキャップ SVL22 BUCHI(ビュッヒ)スクリューキャップ SVL22BUCHI(ビュッヒ)
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 低沸点~高沸点型。 たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
I-300Pro インターフェース ウルフビン BUCHI(ビュッヒ)I-300Pro インターフェース ウルフビンBUCHI(ビュッヒ)
429,800税込472,780
1個
10日以内出荷
自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。) 蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能 タッチパネル操作 グラフ表示 オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース表示エラー:ディスプレイ上に表示表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hPa真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニットプログラム機能蒸留プログラム時間設定1~999分
バキュームコントローラー I-100 BUCHI(ビュッヒ)バキュームコントローラー I-100BUCHI(ビュッヒ)
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa質量(kg)0.7電源100~240V 50/60Hz表示エラー:ディスプレイ上に表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hpa動作環境10~40℃真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット時間設定1~999分
凝縮液受け BUCHI(ビュッヒ)凝縮液受けBUCHI(ビュッヒ)
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・低沸点~高沸点型。 ・たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
試料管 300mL 20入 BUCHI(ビュッヒ)試料管 300mL 20入BUCHI(ビュッヒ)
259,800税込285,780
1個
12日以内出荷
蒸留器K-350/-355/-360/-375、分解器K-425 /-436/-439/-446/-449用です。
V型コンデンサーP+G R-300/R-210/R-215用 BUCHI(ビュッヒ)V型コンデンサーP+G R-300/R-210/R-215用BUCHI(ビュッヒ)
369,800税込406,780
1個
12日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・低沸点~高沸点型。 ・たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
自動蒸留センサー V-855用 BUCHI(ビュッヒ)自動蒸留センサー V-855用BUCHI(ビュッヒ)
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷
バキュームシステム オプション・スペアパーツです。
ウィットマー蒸留 1035 JIM冷却器 CLシリーズ climbing(クライミング)ウィットマー蒸留 1035 JIM冷却器 CLシリーズclimbing(クライミング)
5,798税込6,378
1個ほか
21日以内出荷から22日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
塩タブレット 粒子発生器用 100入 SIBATA(柴田科学)塩タブレット 粒子発生器用 100入SIBATA(柴田科学)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-8273-23
冷却器 パルナスーワグナー型用 SIBATA(柴田科学)冷却器 パルナスーワグナー型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-95
バキュームコントローラー SIBATA(柴田科学)バキュームコントローラーSIBATA(柴田科学)
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
型式V-303型
【レンタル】残留塩素計 本体 カスタム【レンタル】残留塩素計 本体カスタム
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
測定範囲(mg/L)0~5分解能(mg/L)0.01測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)光源LED波長(nm)525検水量10mL電源単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)寸法(mm)70×65×135付属品遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1
丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
799税込879
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
ロータリーエバポレーター ヤマト科学ロータリーエバポレーターヤマト科学
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)モーターDCブラシレスモーター回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
高純度精製水 サンエイ化学高純度精製水サンエイ化学(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5L)ほか
翌日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも成分純水100%付属品コック(1箱×1個)適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
ボールジョイントクランプ SIBATA(柴田科学)ボールジョイントクランプSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
48日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
常圧蒸留装置 AB17-1シリーズ 桐山製作所常圧蒸留装置 AB17-1シリーズ桐山製作所
57,980税込63,778
1セット
21日以内出荷
溶剤回収、又は沸点が離れた液体混合物の蒸留分離に適しています。留出蒸気の沸点が測定できるようになっています。
蒸留水用フラスコ カブ型 F9-3シリーズ 桐山製作所蒸留水用フラスコ カブ型 F9-3シリーズ桐山製作所
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
蒸留水用の冷却器と併用して用いる専用フラスコですが、液面が大きいので培養にも用いられております。蒸留の場合、カラダキを防ぐため下部ほど胴径が大きくなっておりメーカー独特の形状です。
ジョイントサイズTS45/50
シアン(アンモニア)蒸留装置用 三商シアン(アンモニア)蒸留装置用三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
クラシック非沸騰式蒸留器 520-1シリーズ サビレックスクラシック非沸騰式蒸留器 520-1シリーズサビレックス
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
蒸発側:外面が平滑なためヒーティングテープでの効率的な加熱が可能です。蒸発側はヒーティングテープ巻き付け時に密着しやすい滑らかな平面仕上げ。冷却側:継ぎ目のない冷却水循環用のコイルチューブが内部に組み込まれています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら