カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(35)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(3)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)

科学研究・開発用品 :「薬 box」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストワゴン アズワンダストワゴンアズワン
17,900税込19,690
1セット
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマーキャスター2輪固定、2輪自在
ダストワゴン アズワンダストワゴンアズワン
16,900税込18,590
1セット
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2)付属品20Lペール×2個材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー寸法(mm)542×360×440.5キャスター2輪固定、2輪自在アズワン品番4-6196-01
油専用吸着ロール RWシリーズ アブス油専用吸着ロール RWシリーズアブス
14,980税込16,478
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
ミシン目付きですが、ハサミで簡単にカットもできます。水を弾き油のみを吸収し、水面の浮上油を回収できます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
液体用吸着ロール RGシリーズ アブス液体用吸着ロール RGシリーズアブス
15,980税込17,578
1巻
5日以内出荷
ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
バッグインコンテナー BICシリーズ アズワンバッグインコンテナー BICシリーズアズワン
5,490税込6,039
1個
5日以内出荷
食品・薬品等、重たい液状商品の管理にバッグインボックスの中の容器を効率よく保管・運搬でき、衛生的にも安心のコンテナーです。、ノズル付のタンクを入れる容器なので、ノズル、オレンジ色のタンクは付属ではありません。ご用意も出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PPEメディカルスタンド ナビス(アズワン)PPEメディカルスタンドナビス(アズワン)
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
各種廃棄ボックスと併用可能で、個人防護衣の交換時に便利です。
仕様●サイズ(mm):460×450×1670●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、キャスター(支柱側ストッパー付)/ナイロン、メッシュパネル/スチール(塗装仕上げ)●メッシュパネル寸法:860×415(mm)アズワン品番8-659-01
クリンボックスDM サイズ:間口400×奥行320×高さ664mm ミヅシマ工業クリンボックスDM サイズ:間口400×奥行320×高さ664mmミヅシマ工業
86,900税込95,590
1個
6日以内出荷
マンション等の集合ポストに投函されている不要なダイレクトメールをスムーズに回収する事が可能な屑入です。 3面の投入口により自由度の高い配置も可能です。 丁番などを使用しない取り外し型の前扉構造により自由度の高い設置が可能な左右対称のデザインとなっています。 意図しない形で散らかってしまうダイレクトメールを回収する為の屑入が結果として、折角のマンションの景観を損なってしまう場合の対応にお勧めします。 知っている住人の方々にとってはゴミ箱であっても外部の方には、ぱっと見では屑入に見えませんので保安性も簡易ゴミ箱よりも優れています。
仕様●サイズ:間口400mmx奥行320mmx高さ664mm●カラー:ステンレス●重量:約15.5kgアズワン品番67-5821-81
センサートラッシュカン テピアク 9L Asmix(アスカ)センサートラッシュカン テピアク 9LAsmix(アスカ)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
手を近づけると静かにフタが開きます。 センサー感知で自動で蓋が開き、数秒後自動で閉まります。 事務所やお店、自宅などでの共用、個人用ゴミ箱に。
仕様●色:ホワイト●間口(mm):208●奥行(mm):208●高さ(mm):358●容量(L):9●タイプ:自動開閉式●電源:単3乾電池×2本●電源(V):単3乾電池×2本●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:199-0221アズワン品番67-6864-80
スムースプッシュゴミ箱 リススムースプッシュゴミ箱リス
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
寸法(mm)304×228×538質量(g)1120容量(L)19梱包質量(g)7900
スムースプッシュダストボックス20 BK リススムースプッシュダストボックス20 BKリス
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
シンプルなカラーとフォルムで、お部屋の雰囲気を損ねないおしゃれなダストボックス。フタはワンプッシュで簡単に開きます。投入口は傾斜したゴミを捨てやすい構造です。500mlのペットボトルが約12本捨てられます。水洗い可能。袋止め付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー、キャスターソケット・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/フレーム・鋼(紛体焼付塗装)/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/キャスター・ナイロン、鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-53
ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ リスラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズリス
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー/ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-58
スムースプッシュダストボックス20 MT リススムースプッシュダストボックス20 MTリス
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
スムースにオープンするダンパー付きで、ワンプッシュオープンするプッシュ式フラップのゴミ箱。壁際に設置しやすい奥行23cmのスリム形状を採用。広くて入れやすい傾斜した投入口です。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-54
ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ リスラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズリス
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-63
Fisherbrand(TM) クリニカルラボマット Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) クリニカルラボマットThermo Fisher Scientific
12,799税込14,079
1枚
6日以内出荷
転がり防止グリッド付ラボマットFisherbrand(TM) クリニカルラボマットは、整理整頓と簡単な清掃でワークフロープロセスを安全に促進し、ベンチトップを清潔に保ち、汚れやこぼれを防ぎます。グリッド面:サンプルの転がりを防ぎ、リザーバー、ピペットチップボックス
仕様●サイズ:305×379×2mm●材質:シリコン●耐熱温度:200℃アズワン品番65-4342-63
防臭ペール CS-33JS GCONシリーズ リス防臭ペール CS-33JS GCONシリーズリス
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
見た目も可愛いしっかりものの『防臭ゴミ箱』。蓋の裏にしっかりとパッキンが付いているので、臭い漏れを防ぎます。フタはロック式で、より密閉性を高めています。安心の日本製。
仕様●商品サイズ:319×444×522(mm)●容量(L):33●重量(g):1578●梱包サイズ(mm):650×400×705●梱包重量(g):17100●材質●▼本体、蓋、蓋ロック、ポリ袋止め・PP/パッキン・発泡PE●原産国:日本アズワン品番65-8984-51
防臭ペール CS-33JS GCONシリーズ リス防臭ペール CS-33JS GCONシリーズリス
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
見た目も可愛いしっかりものの『防臭ゴミ箱』。蓋の裏にしっかりとパッキンが付いているので、臭い漏れを防ぎます。フタはロック式で、より密閉性を高めています。安心の日本製。
仕様●商品サイズ:319×444×522(mm)●容量(L):33●重量(g):1578●梱包サイズ(mm):650×400×705●梱包重量(g):17100●材質●▼本体、蓋、蓋ロック、ポリ袋止め・PP/パッキン・発泡PE●原産国:日本アズワン品番65-8984-52
ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ リスラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズリス
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-62
BS・竹ダストボックス 用美(ヤマコー)BS・竹ダストボックス用美(ヤマコー)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
高級感のある木目調のダストボックスです。
仕様●カラー:ブラウン●材質:竹集成材●サイズ:150×150×150mmアズワン品番9-1095-01
BS・竹ダストボックス 用美(ヤマコー)BS・竹ダストボックス用美(ヤマコー)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
高級感のある木目調のダストボックスです。
メディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプ アズワンメディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプアズワン
2,290税込2,519
1個
翌々日出荷
製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。使用途中で一時開閉できる丸フタ付きです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
メディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプ アズワンメディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプアズワン
1,940税込2,134
1個
翌々日出荷
製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れにくいです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
メディカルディスポボックスホルダー アズワンメディカルディスポボックスホルダーアズワン
84,900税込93,390
1個
翌々日出荷
●ディスポボックス EVO ECO (8-574-01~-04)とメディカルディスポボックス EVO シリーズ(2-9066-01~-04)用のホルダーです。●フットペダルで蓋を開けられます。●キャスターが付いているため容易に移動できます。
アズワン品番8-573-01
ディスポシャープスボックス CS PLUSシリーズ アズワンディスポシャープスボックス CS PLUSシリーズアズワン
376税込414
1個
翌々日出荷
環境に配慮した、リサイクル品のスクラップPP(ポリプロピレン)を使用しています。頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタは一時密閉と完全密閉ができる2way仕様です。
【レンタル】セパレートホットプレート SHPR-4030 アズワン【レンタル】セパレートホットプレート SHPR-4030アズワン
895税込985
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズプレート部とコントロール部が分離していますので、ドラフトなどの中でプレート単体の使用が可能です。本体・コントロールボックス間は約2m(分離可)です。プレート部に縁がありませんので、様々な用途に使用できます。プレート脚部は折りたたむことができ、薄さ39mmまでコンパクトになりますので収納に便利です。コンパクトなので設置・移動が容易です。
ステンレス薬品保管庫用セキュリティボックス サカエステンレス薬品保管庫用セキュリティボックスサカエ
63,980税込70,378
1台
40日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製のセキュリティボックスになります。
材質SUS304質量(kg)16引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×450×235色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×500×300RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス薬品保管庫 サカエステンレス薬品保管庫サカエ
599,800税込659,780
1台
39日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。引出には地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)70色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+20ー700 20℃用 サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+20ー700 20℃用サンユー印刷
5,998税込6,598
1個ほか
6日以内出荷
業務用潜熱蓄熱材で+20℃タイプとなります。 主に医薬がメインで20℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。 他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 KTP+20 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30内容量(g)700外装フィルム
キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用 サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用サンユー印刷
5,998税込6,598
1個ほか
6日以内出荷
業務用潜熱蓄熱材で+4℃タイプとなります。 主に医薬がメインで5℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。 他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 KTP+4 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30内容量(g)700外装フィルム
針ボックス サンコー針ボックスサンコー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。
用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。トラスコ品番497-4107材質ポリプロピレン(PP)質量(g)219容量(L)2.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×248×165
ガラス器具処理ボックス VWRガラス器具処理ボックスVWR
8,998税込9,898
1ケース(6個)
翌々日出荷
破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。
付属品透明袋(6枚)材質本体/ダンボール、袋/PE
ステンレス製ゴミ箱 アズワンステンレス製ゴミ箱アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
スリムペダルボックス アズワンスリムペダルボックスアズワン
10,300税込11,330
1個
翌々日出荷
廃棄バッグ アズワン廃棄バッグアズワン
4,640税込5,104
1箱(100枚)
翌々日出荷
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。廃棄時121℃でのオートクレーブ滅菌が可能で、取り出しやすいポップアップタイプです。
種別E706.1 ボックス入 40μmアズワン品番3-7097-01
バイオクーラーボックス アズワンバイオクーラーボックスアズワン
31,400税込34,540
1個
10日以内出荷
ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
ディスポボックス アズワンディスポボックスアズワン
1,890税込2,079
1個
当日出荷から翌々日出荷
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン)規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
ディスポ針ボックス ナビス(アズワン)ディスポ針ボックスナビス(アズワン)(4件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
ビオラモチップ廃棄BOX VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモチップ廃棄BOXVIOLAMO(ビオラモ)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
フリーコンテナBOX モノタロウフリーコンテナBOXモノタロウ(53件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等寸法(mm)295×295×285口径(Φmm)32材質ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)ピグ
23,980税込26,378
1箱(100枚)
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。吸収量(L/箱)13質量(kg/セット)2仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2アズワン品番8-1082-07

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品