モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。
高さ(mm)1917
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2.3
冷却能力(℃)2~14
ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
付属品網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
内容量(L)18
冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)350×419×466
周囲温度(℃)25
温度設定範囲(℃)5±3
アズワン品番1-1370-41
庫内寸法(mm)270×200×350
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式の冷却と自動霜取り機能により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
位置調節可能な棚板で様々な需要に対応。
開けずに中を確認できるガラスドア。
質量(kg)227
電源周波数(Hz)50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×755×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×590×1425
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
28日以内出荷
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118
電源周波数(Hz)50/60
材質(扉)ガラス扉
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630
質量(kg)46
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。