科学研究・開発用品 :「角瓶容器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーコック NIKKO(ニッコー)[陶器]レバーコックNIKKO(ニッコー)[陶器]
1,898税込2,088
1個(1個)
翌日出荷
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業ポリ角型規格瓶(中栓付)瑞穂化成工業
138税込152
1個
4日以内出荷
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック角瓶C型(広口タイプ)サンプラテック
36,980税込40,678
1箱(100個)
翌々日出荷
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです
用途運搬、保管に最適です。トラスコ品番816-2616
エコノ角型洗浄瓶 サンプラテックエコノ角型洗浄瓶サンプラテック
299税込329
1個
4日以内出荷
ポリエチレン製の角型洗浄瓶で、反復作用が早くなりました 角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます 広口タイプなので内容液の補充が簡単です 内容液によって別売の先端ノズル(赤・緑・青・黄・白)を使い分けできます
LBポリ角瓶 三宝LBポリ角瓶三宝(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
品番2122-0010と同デザイン。 本体にハンドグリップが成形済。 乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。 省スペースの角型。 出し入れのしやすい広口タイプ。
容量(L)4材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
5,498税込6,048
1ケース(12本)
7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
5,098税込5,608
1箱(12本)ほか
7日以内出荷
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2016角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1箱(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
8,198税込9,018
1箱(12本)
7日以内出荷
紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC材質活栓・キャップ:PP目盛材質(アダプター)HDPE
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1セット(12本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 角型PYREX(パイレックス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE目盛
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
フッ素加工活栓付角型瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)目盛口内径(Φmm)89
PP角洗瓶 三商PP角洗瓶三商(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
材質(本体)PP
正角瓶 三商正角瓶三商
119税込131
1個
7日以内出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
Nalgene角型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1組(12本)ほか
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
ハンドル付アイキャリー ケニスハンドル付アイキャリーケニス
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。
材質SUS304ステンレスタイプ正角瓶用有効内寸(mm)240×250×80キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)290×261×745
角型瓶5L用蛇腹ノズル(先細分) アズワン角型瓶5L用蛇腹ノズル(先細分)アズワン(1件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
アズワン品番62-2705-92
レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコックNIKKO(ニッコーハンセン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
ポリエチレン角型瓶 高橋化成ポリエチレン角型瓶高橋化成
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質HDPE
ポリエチレン角型瓶 高橋化成ポリエチレン角型瓶高橋化成(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
材質HDPE仕様中栓付
正角黒色瓶 瑞穂化成工業正角黒色瓶瑞穂化成工業
189税込208
1個
当日出荷から33日以内出荷
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様遮光性、中栓付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
角型規格瓶 マルエム[理化学・容器]角型規格瓶マルエム[理化学・容器]
18,980税込20,878
1ケース(100本)
10日以内出荷から17日以内出荷
材質本体(ソーダガラス)+規格キャップ4Fハイシート付
イージーアクションポンプ アズワンイージーアクションポンプアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
メディウム瓶角型 PYREX(パイレックス)メディウム瓶角型PYREX(パイレックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
一斗缶 スチール製 18L モノタロウ一斗缶 スチール製 18Lモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準規格瓶 広口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
21,980税込24,178
1箱(75本)ほか
3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型NIKKO(ニッコーハンセン)
9,798税込10,778
1箱(48本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
角型瓶 TARSONS角型瓶TARSONS(3件のレビュー)
248税込273
1本
当日出荷
耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
手提げ平角瓶 コック付 アズワン手提げ平角瓶 コック付アズワン(2件のレビュー)
4,415税込4,857
1本
当日出荷
容量(L)10材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
スポイト瓶ガラス角型 BeHAUSスポイト瓶ガラス角型BeHAUS
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途溶液の保存・液体点滴に仕様スポイト付材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック角瓶C型(広口タイプ)サンプラテック(2件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
角瓶B型 サンプラテック角瓶B型サンプラテック(11件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)耐熱温度(℃)約80色(フタ)材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
角瓶A型 サンプラテック角瓶A型サンプラテック(2件のレビュー)
189税込208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
角型標本瓶 サンプラテック角型標本瓶サンプラテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズルサンプラテック
14税込15
1個
当日出荷
付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質PE(ポリエチレン)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

容器特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら