66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン計量カップ
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付 耐熱温度(℃)66~77
1個(1個)
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC 使用温度範囲(℃)"-100~120
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用 材質本体:耐熱ガラス 容量最低目盛:50(mm) タイプ耐熱ガラス ケース入数(個)24 温度差(℃)耐熱:120 表記PL:電子レンジ用
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン計量カップ
取手付きですが積み重ねができます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
584 税込642
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)500 材質AS樹脂 1目盛(mL)(20mLを下限として)10 エスコ品番EA991KA-37 寸法(mm)A:96、B:158、C:110 耐熱温度(℃)100
1個
650 税込715
当日出荷


オートクレーブ可能
種類トールビーカー 材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)120 持ち手あり
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!。従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ94×111(H) 容量(mL)500 質量(g)約28 アズワン品番64-7989-55 目盛単位(mL)50
1個
130 税込143
翌日出荷

口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 寸法(mm)100×145×135(H) 目盛間隔40mlを下限とし、10ml
1個
970 税込1,067
当日出荷

容量(mL)500 材質ステンレス(18-8) 寸法(mm)直径92×90 目盛単位(mL)100
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

1個
350 税込385
当日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:100、B:140、C:142 容量(mL)500 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-63
1個
880 税込968
当日出荷

Thermo Scientific Nalgene計量カップ 3673シリーズ
軽量でmLとOZ(オンス)両目盛付。メニスカス効果を低減。ASTM E1094に準拠
材質本体/PMP
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)520 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-21 寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
570 税込627
当日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。 PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
1個
446 税込491
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ94×111(H) 容量(mL)500 質量(g)約28 アズワン品番64-7989-60 目盛単位(mL)50
1セット(10個)
880 税込968
当日出荷

内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。ちょっとした軽量に便利なコンパクトサイズのメジャーカップです。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
1箱(24個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)500 材質トライタン樹脂 仕様電子レンジ・食器洗浄機対応 寸法(mm)145×110×120(H) 耐熱温度(℃)100 目盛間隔(mL)10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1セット(50個)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
材質チタン 種類手付ビーカー
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。持ちやすい取っ手付きのメジャーカップです。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
1箱(36個)
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
種類ビーカー 材質チタン
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります