カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(45)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(18)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(26)
        • 純水製造・純水関連(3)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(20)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(10)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(8)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(7)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(5)
        • 研究関連用品・実験用必需品(61)
        • 分析・環境・測定器具(6)
        • 理化学機器レンタルサービス(3)

科学研究・開発用品 :「試験用容器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入 ADVANTECクロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入ADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
コック CDRW用 ADVANTECコック CDRW用ADVANTEC
11,980税込13,178
1個
予約販売
凍結乾燥器用別売品フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコック
仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-62
コック BDRW用 ADVANTECコック BDRW用ADVANTEC
9,598税込10,558
1個
予約販売
凍結乾燥器用別売品フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコックフラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管には、標準で付属しております。
仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-61
有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ フォトレックス有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズフォトレックス
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。主成分は人体に安全なミネラルです。消火器のように誰でも使用可能です。【用途】▼有害化学物質・薬品などの流出対策に▼化学・産業などの製造工場や研究機関▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に広範囲な有害化学薬品に使用可能な粉末状の除染剤です。広範囲な化学物質・薬品に対して効果があります。主用途:有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応用として。対象化学物質リスト(代表物質抜粋):別紙参照※有効期限(製造日より):ボトル・ペール缶/3年、シリンダー/5年。
用途有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応など仕様●急性経口毒性試験値 LD50(g):2/k以上●急性経皮毒性試験値 LD50(g):5/k以上●推奨有効期限:3年●対象物質の状態:液体●容器形態:ボトル成分有害物質処理剤(二酸化チタン、酸化マグネシウム)内容量(g)250寸法(Φ×mm)75×166安全性食塩と同レベル臭気無臭外観白色粉末(ボトル・ペール缶タイプ)アズワン品番4-6360-01
アルミブロック恒温槽 MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA質量(kg)約3.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273860ヒーター(W)235加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)200×315×125アズワン品番63-1396-93
ポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH 東亜DKKポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH東亜DKK
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。蛍光式が工場排水試験方法(JIS K0102)に採用されました。隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易です。年1回センサーキャップ交換をするだけです。ふらん瓶用アダプタ、攪拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。センサーを交換すれば、pHや電気伝導率測定にも対応できます。※2chのみUSBでのデータ転送、充電が可能です。計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。日本語標示可。ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップ(別売)でふらん瓶用DO測定対応
仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存付属品リチウムイオン電池、USB充電器、USBケーブル、ストラップ/防塵キャップセット、プラスドライバー、簡易取扱説明書(多言語)、取扱説明書(英文)、クイックスタートガイド質量(g)約 519(電池含まず)()外形寸法(mm)W97×D220×H63電源充電式リチウムイオン電池測定項目溶存酸素外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー測定チャンネル数1ディスプレイ536×336モノクロ液晶使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
硫酸揮散用容器 アズワン硫酸揮散用容器アズワン
1個
欠品中
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
半定量イオン試験紙 MNシリーズ MACHEREY NAGEL半定量イオン試験紙 MNシリーズMACHEREY NAGEL
6,198税込6,818
1箱(25枚)ほか
7日以内出荷
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
PETG製 培地ボトル 1ケース TARSONSPETG製 培地ボトル 1ケースTARSONS
1ケース(100個)ほか
欠品中
メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
試験管アダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
バイオボトル 3L(イエロートップ) DGMバイオボトル 3L(イエロートップ)DGM
30,980税込34,078
1式(6個)ほか
4日以内出荷
バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。※バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。※製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-70
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
21,499税込23,649
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-61
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
28,980税込31,878
1箱(960本)
30日以内出荷から31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
3002シリーズ 日本理化学器械(NRK)3002シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-45
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
20,999税込23,099
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)
7日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-46
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-64
【レンタル】MCT用 容器シール剥離試験治具 JM-PZ-50N A&D【レンタル】MCT用 容器シール剥離試験治具 JM-PZ-50NA&D
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:100μLアズワン品番65-3657-69
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
26,980税込29,678
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:300μLアズワン品番65-3657-63
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)
7日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-44
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
51,980税込57,178
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-73
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:20μLアズワン品番65-3657-68
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(100枚)
翌々日出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-43
バイオメーラー BMAシリーズ トレンドサインバイオメーラー BMAシリーズトレンドサイン
77,980税込85,778
1式(100セット)
4日以内出荷
国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ
バイオボトル2L(オレンジトップ) DGMバイオボトル2L(オレンジトップ)DGM
26,980税込29,678
1式(6個)ほか
4日以内出荷
バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。注意事項バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。※鍵もかけられる「バイオクールドライシッパー2」のご使用をお勧めいたします。※鍵(南京錠など)はお客様にてご用意下さい。
バイオボトル1L(ブルートップ) DGMバイオボトル1L(ブルートップ)DGM
22,980税込25,278
1式(6個)
12日以内出荷
バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。注意事項バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。※鍵もかけられる「バイオクールドライシッパー2」のご使用をお勧めいたします。※鍵(南京錠など)はお客様にてご用意下さい。
仕様ボトル口サイズ:Φ70mm ボトルサイズ:Φ93×160mm カートンサイズ:110×120×175mm 入数:6個 容量:0.85Lアズワン品番65-3420-66
ゲルクリーナーペン エクシールゲルクリーナーペンエクシール
6,998税込7,698
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルクリーナーペン 4本セット エクシールゲルクリーナーペン 4本セットエクシール
6,598税込7,258
1セット(4本)
当日出荷
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのセットです。4種のペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)と転写シートが保管に便利なケースに入っています。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングにセット内容ゲルクリーナーペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)各1本、転写シート材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルクリーナーペン ペン先スペア エクシールゲルクリーナーペン ペン先スペアエクシール
4,698税込5,168
1セット(10個)
当日出荷
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのペン先スペアです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。シリコーンを使用していません。食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズアズワン
29,900税込32,890
1個
10日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(天板)SUS304校正証明書点検・検査書
アクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 英語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワンバイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付アズワン
124,000税込136,400
1台
10日以内出荷
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1000撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウムアズワン品番2-1205-01-22校正証明書点検・検査書
分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付 OPTIMA分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付OPTIMA
239,800税込263,780
1台
10日以内出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
仕様波長範囲(nm):320~1000●サイズ(mm):330×270×130●重量(kg):5●スペクトル幅:6nm●波長精度:±2nm●波長再現性:±1nm●測定範囲:吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.●測光精度:±1%T●光源:タングステンハロゲンランプ6V 10W●サンプル容器:試験管または角セル●データ出力:アナログ出力・RS-232C●電源:AC85~260V 50/60Hz●コンセント形状:3P●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-9736-01-22校正証明書点検・検査書
ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
仕様精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-5329-21-56校正証明書一般校正(英語)
バイアルスターラー 出荷前点検検査書付 アズワンバイアルスターラー 出荷前点検検査書付アズワン
93,400税込102,740
1台
10日以内出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
仕様サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4~10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1000撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01-22校正証明書点検・検査書

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら