23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

はさみのずれを防ぐリング付です。
全長(mm)160 はさみ幅30mm
1個
379 税込417
当日出荷

鉄製の試験管ばさみです。Wタイプは持ちやすい輪付きです。
材質 適合試験管(Φmm)(最大)21
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
350 税込385
当日出荷

野中理化器製作所試験管バサミ金属
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)140 アズワン品番1-3215-01
1個
229 税込252
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷

押す際の指あてがあり、離す時はバネの力で保持するので使いやすいです。
材質スチール 全長(mm)150 径(Φmm)(最大適合)40 アズワン品番4-4142-01
1個
239 税込263
当日出荷

堅牢な造りでΦ12~30mmの試験管などをしっかりと挟むことができます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm)135
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷


1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷


野中理化器製作所木柄付き試験管バサミ
木柄付きで持ちやすく、安全に考慮した商品です。
アズワン品番64-8945-26
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷


バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。 支柱径(Φmm)12 質量(kg)4.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ 動画あり
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き 仕様自在ムッフ付 全長(mm)190 締付範囲(mm)5~80 適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

つり棒要らずのマルチフックを搭載した自在はさみ。 試験管やフラスコをはさむだけでなく、実験の様々なシーンでサポートします。
支柱径(Φmm)8 種別自在はさみ(マルチフック付き) 全長(mm)285
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

直型のステンレストングです。 お求めやすい価格です。
材質ステンレス 全長(mm)200
1個
849 税込934
当日出荷


小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)6 高さ(mm)365 付属品F35-5820自在はさみ×1個 支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時) 木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります