23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(MSキャップ)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ミストスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポロプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(300mL×10本)ほか
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
309 税込340
当日出荷

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]詰め替え用スプレーポンプ容器(1L)
1Lの大容量 スプレーポンプ容器
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm)140×80×300 容量(mL)1000
1個
337 税込371
当日出荷

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄瓶用の詰め替えキャップです。
仕様●材質:PP●色調:白●サイズ:外径32mm×全高20mm×ネジ山径27mm アズワン品番62-2705-78
1個
40 税込44
12日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]じょうご(アルコール対応)
詰め替え用アルコールを便利に容器に移せるアルコール対応ステンレス製
セット内容本体×1 材質ステンレス 寸法(mm)60×65、注ぎ穴:Φ13
1個
250 税込275
当日出荷

洗浄瓶用の詰め替え中栓です。
仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径23mm×中栓径12.5mm×全高10mm アズワン品番62-2705-79
1個
23 税込25
12日以内出荷

持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量キャップです。
トラスコ品番772-5990 材質PP 幅(mm)42 高さ(mm)30 質量(g)8 奥行(mm)42
1個
63 税込69
当日出荷

持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)2220 トラスコ品番772-5922 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)104 透明 高さ(mm)309 質量(g)142 奥行(mm)104
1個
819 税込901
当日出荷

持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)1083 トラスコ品番772-5914 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)83 透明 高さ(mm)248 質量(g)83 奥行(mm)83
1個
469 税込516
当日出荷

持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)3286 トラスコ品番819-9680 幅(mm)225 透明 高さ(mm)255 質量(g)150 奥行(mm)87 名称容器
1個
899 税込989
当日出荷

持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量パッキンです。
トラスコ品番772-6112 材質発泡PE 幅(mm)36 高さ(mm)1.5 質量(g)1 奥行(mm)36
1個
39 税込43
当日出荷

持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量スパウドです。
材質PP トラスコ品番772-6007 幅(mm)42 高さ(mm)68 質量(g)11 奥行(mm)42
1個
209 税込230
当日出荷

お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです 詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です 運搬用外装ケースもございます 優れたバリア性と保香性を備えています これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます 軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました 新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044 アズワン品番67-4850-43
1箱(100個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S.R リロード
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1250μL L 長さ:103mm カラーコード:ダークグリーン 消耗品の純度レベル:Eppendorf Quality(未滅菌) 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 リロード(詰め替え用) アズワン品番65-2757-09
1パック(10枚×96本)
14,980 税込16,478
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S.R リロード
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.1-20μL 長さ:40mm カラーコード:グレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf Quality 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 リロード(詰め替え用) アズワン品番65-2757-08
1パック(10枚×96本)
13,980 税込15,378
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング